絞り込み
ブランド
  • DIAMOND(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • マキタ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 36
  • 18(8)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(6)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30~45分未満(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスパンチャー(36V) DIAMONDコードレスパンチャー(36V)DIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。
トラスコ品番125-8929セット内容工具セット 油圧オイル サイドハンドル 専用樹脂ケース 充電器・バッテリー36V 標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット穴径(Φmm)15フトコロ(mm)38穴サイズ(mm)15
充電式油圧パンチャー(36V) IKURATOOLS(育良精機)充電式油圧パンチャー(36V)IKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
付属品電池パック(HiKOKI製BSL36A18)×1個、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10・17mm)、ポンチホルダー締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケーストラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂フトコロ(mm)38穴サイズ(mm)20
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
用途S400の穴あけ用。仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセットトラスコ品番694-1916幅(mm)90寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)268奥行(mm)349最大穴あけ能力(mm) 鉄工15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)40最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15穴サイズ(mm)15長穴(mm)(最大)11.0×16.5穴径(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
複動式コードレスパンチャー DIAMOND複動式コードレスパンチャーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
36Vブラシレスモーターを搭載しています。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。本体重量11.9kgのコンパクトボディです。実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。
用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)トラスコ品番417-9664セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)寸法(mm)ふところ:40穴径(Φmm)(最大)20最大穴あけ能力(mm) 鉄工20バッテリー電圧(V)36最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20長穴(mm)(最大)14×21最大穴あけ能力(mm) ステンレス20
充電式パンチャ マキタ充電式パンチャマキタ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
電源(V)36関連資料(2.25MB)
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力1チャージ約120回(SS400Φ20t9mm/SUS304Φ20t6mm)長穴(mm)(最大)14×21
コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(樹脂性)電源(V)DC36フトコロ(mm)50充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
付属品工具セット(六角棒レンチ3mm・6mm、スパナ(両口)10mm×13mm)・オイルポット(油圧オイル70cc/VG32)・サイドハンドル・充電池(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル関連資料(3.2MB)最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4
コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
239,800税込263,780
1台
11日以内出荷
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけにトラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25充電時間(分)約32
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。 ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。 油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)339本体質量(kg)6.8(バッテリー含む)機構リリースバルブ機構
充電式パンチャー