絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
41・42・43・44・45・46・47・48・49・50・51・52・53・54・55.5・55.9・56・117・123・222・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
絶縁ディープソケット トップ工業絶縁ディープソケットトップ工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
絶縁工具(9.5SQ)ソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ソケットKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV絶縁工具 ディープソケット 3/8Tech-EV
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5
絶縁ソケット トップ工業絶縁ソケットトップ工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ディープソケットKTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
3/8sqx13mm 絶縁ソケット エスコ3/8sqx13mm 絶縁ソケットエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)13エスコ品番EA640LJ-13
eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプターエイペックス(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
お手持ちの工具とソケットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトレンチで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部ボール止め付きなので簡単にソケット脱着ができます。
用途絶縁が必要な締付作業に。材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂
絶縁ソケット3/8 Wera絶縁ソケット3/8Wera
3,898税込4,288
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)46
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角6.35TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41仕上クロムメッキ
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)75定格絶縁電圧(V)1000
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
3/8sqx19mm 絶縁ソケット エスコ3/8sqx19mm 絶縁ソケットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)19エスコ品番EA640LJ-19
3/8sqx17mm 絶縁ソケット エスコ3/8sqx17mm 絶縁ソケットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)17エスコ品番EA640LJ-17
絶縁12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
外径D2(Φmm)差込部:21.5差込角(sq.)3/8
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
クロムメッキされたベーシックツール。
用途メートル式六角ネジ用。規格DIN EN 60900、IEC 60900
絶縁ソケット エスコ絶縁ソケットエスコ
4,300税込4,730
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
絶縁ソケット エスコ絶縁ソケットエスコ
4,090税込4,499
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
3/8"DRx200mm ソケットホルダー 絶縁ソケット用 エスコ3/8"DRx200mm ソケットホルダー 絶縁ソケット用エスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます
仕様●サイズ:30×200mm●差込角:3/8"●収納個数:10個●重量(g):135●カラビナ付●EA560WP-6~-19、EA560WR-20~45、EA560WR-104~-108用アズワン品番65-9264-16
VDE絶縁(差込角9.5mm)ソケット ハゼットVDE絶縁(差込角9.5mm)ソケットハゼット
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
絶縁ソケット KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケットKNIPEX(クニペックス)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
1000V絶縁。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。クロムメッキされたベーシックツール。
差込角(sq.)3/8規格DIN EN 60900
3/8"DRx22mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx22mm 絶縁ソケットエスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)53質量(g)78対辺(mm)22外径(Φmm)33.7差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-90絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx20mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx20mm 絶縁ソケットエスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)52質量(g)68対辺(mm)20外径(Φmm)31.2差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-89絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx19mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx19mm 絶縁ソケットエスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)50質量(g)62対辺(mm)19外径(Φmm)30.2差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-88絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx17mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx17mm 絶縁ソケットエスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)49質量(g)54対辺(mm)17外径(Φmm)28差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-86絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx14mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx14mm 絶縁ソケットエスコ
5,810税込6,391
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)48質量(g)40対辺(mm)14外径(Φmm)24.4差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-84絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx13mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx13mm 絶縁ソケットエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)48質量(g)36対辺(mm)13外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-83絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx12mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx12mm 絶縁ソケットエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)46質量(g)36対辺(mm)12外径(Φmm)21.9差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-82絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx10mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx10mm 絶縁ソケットエスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)45質量(g)28対辺(mm)10外径(Φmm)19.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-80絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx 8mm 絶縁ソケットエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)43質量(g)26対辺(mm)8外径(Φmm)16.7差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-92絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx 7mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx 7mm 絶縁ソケットエスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)42質量(g)24対辺(mm)7外径(Φmm)15.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-91絶縁耐圧(V)1000
3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ3/8"DR 絶縁ソケットレンチセットエスコ
185,600税込204,160
1セット
翌日出荷
1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm(3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30(3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10(3/8”)絶縁エクステンションバー:94・178・258mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:205mm質量(g)3056ケース寸法(mm)485×86×290差込角(inch)3/8アズワン品番64-2254-79
3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ3/8"DR 絶縁ソケットレンチセットエスコ
96,100税込105,710
1個
翌日出荷
1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:222mm(3/8”)絶縁エクステンションバー:91・166mmセット内容17点絶縁耐圧VDE1000V差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-2228-52
3/8"DRx19mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx19mm 絶縁ソケットエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)19外径(Φmm)30.7差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-47絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx18mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx18mm 絶縁ソケットエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)18外径(Φmm)29.6差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-46絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx17mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx17mm 絶縁ソケットエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)17外径(Φmm)29差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-45絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx16mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx16mm 絶縁ソケットエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)16外径(Φmm)26.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-44絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx15mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx15mm 絶縁ソケットエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)15外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-43絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx14mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx14mm 絶縁ソケットエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)14外径(Φmm)24.7差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-42絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)

絶縁ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁ソケット