15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常時断制御を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。
付属品メタルコンセント(プラグ)Φ16-2P×1、スイッチボックス取付ねじ×4、パネル取付ねじ×4 材質パネル:染色アルマイト 質量(g)400 電源DC24V本体防災アンプから供給 制御方式前面スイッチおよび制御電源(非常時断)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60 接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本 制御電源DC24V27mA 端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm 適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付) コンセントBTS16R2A
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常制御の接点を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。
仕様【制御電流】DC24V30mA 付属品パネル取付ねじ×4、スイッチボックス取付ねじ×4 材質パネル:染色アルマイト 質量(g)475 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 制御方式前面スイッチおよび無電圧ブレイク接点(極性あり)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60 接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本 端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm 適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付) コンセントBTS16R2A
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

PAアンプTA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R専用の5局増設用スピーカーセレクターです。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
仕様【スピーカー制御】5系統(リレー装着済) 材質前面パネル:アルミメタリックグレー、ケース:プレコート鋼板メタリックグレー 質量(kg)2.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×60×270 機能個別/グループ放送一斉放送可、増設機能(4台まで増設可)、通信/単独モード切換可 端子台アンプ、スピーカー部:M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm、通信部:M3ねじ端子バリアー間隔8mm
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 質量(kg)2.5(本体のみ) 形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ) 周波数特性80Hz~20kHz コードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) スピーカー12cmコーン型+ドーム型 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) 防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換 音響パワーレベル(dB)91(1W)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1 材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303(スピーカーコード含まず) 周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m 音圧レベル(dB)93(1W/1m) スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24 指向角(°)水平:90、垂直:10 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時) 許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

同位相波面制御技術により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時) 周波数特性65Hz~20kHz(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時) 入力端子ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時) インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時) 許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
付属品連結用ボルト(M8)×4 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時) インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時) 許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1 材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303 周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2 音圧レベル(dB)93(1W/1m) スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24 指向角(°)水平:90、垂直:10 インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時) 許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1 材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255 周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2 音圧レベル(dB)94(1W/1m) スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24 指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内) インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時) 許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1 材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず) 周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m 音圧レベル(dB)94(1W/1m) スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24 指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内) 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時) 許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです 現場での施工性と意匠性に優れています スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です 従来品より約20%軽量化しました 消防認定品です
種別L級 質量(kg)1.7 定格出力(W)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99 周波数特性160Hz~17kHz 音圧レベル(dB)95(1W、1m) 色(本体)ライトグレー 型式承認番号認評放第2019~7号 定格入力(W)6
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス 質量(kg)2.1(本体のみ) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ) 周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時) コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時) スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2 指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz) 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W) 音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10~50 適合板厚(mm)5~25(天井) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80 周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)100~105 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー8cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装、アングル:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス 質量(kg)2.1(本体のみ) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ) 周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時) コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時) スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2 指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz) 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W) 音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-10~50 適合板厚(mm)5~25(天井) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80 仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)100~105 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー8cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W) 音量調節3段階(トランス式)、OFF
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります