拡声器スピーカー :「難燃性ケース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-10~50
適合板厚(mm)5~25(天井)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80
周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)100~105
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー8cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)630
使用温度範囲(℃)-10~50
適合板厚(mm)5~25(天井)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80
仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)100~105
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー8cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)93(1W)
音量調節3段階(トランス式)、OFF
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)910
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)6
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)970
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)860
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80
周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)790
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80
周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)910
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86
周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm
端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継)
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色)
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86
周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)93(1W)
音量調節3W/1Wタイプ(出荷時は1Wに接続)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)
質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
防水性IPX4(天井(水平部)施工時)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)
質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。