拡声器スピーカー :「ホーンスピーカー」の検索結果
関連キーワード
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351
質量(kg)1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
付属品取扱説明書 (保証書付)×1
材質樹脂
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)-20~+55
適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠
外径(Φ)×全長(mm)152×178
防塵防水性能IP65
取付金具U字形ブラケット L形
再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内)
音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m)
指向角(°)水平・垂直95(2kHz -6dB)
極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)定格/8
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
16 cm コーンスピーカーと2.5 cm ツイーターを同軸上に配置した2ウェイスピーカーで、防塵・防水等級IP66を取得しています。屋内はもとより、立体駐車場のような半屋外、またグラウンドや公園などの屋外でも明瞭性の高い、高音質な放送が行えます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×310×367
周波数特性100Hz~20kHz
防塵防水性能IP66
入力端子スピーカーケーブル(黒:HOT、白:COM)
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
スピーカー低域用:16cmコーン型、高域用:2.5cmツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:80
定格入力(W)60
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°未満Q=0.8)
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)
音響パワーレベル(dB)98(1W)
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)197
質量(kg)約1.05
口径(Φmm)154×140
インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)5
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)220
質量(kg)約1.2
色グレー
口径(Φmm)200
インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)290
質量(kg)約3.7
色グレー
口径(Φmm)310
インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ
定格入力(W)15
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)307
質量(kg)約3.2
口径(Φmm)280×180
インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ
定格入力(W)15
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)180
質量(kg)約1.1
色グレー
口径(Φmm)160
インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)231
質量(kg)約1.15
口径(Φmm)225×140
インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)370
質量(kg)約4.0
色グレー
口径(Φmm)390
インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)20
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)375
質量(kg)約4.0
口径(Φmm)360×225
インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ
定格入力(W)30
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)375
質量(kg)約3.6
口径(Φmm)360×225
インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)20
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性M
非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色)
寸法(mm)Φ245×100(D)
質量(kg)1.5
耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間)
耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし
周波数特性500~4000Hz
取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30)
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
耐水性JISC5504による
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)
絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間)
インピーダンス(Ω)10k
音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、 耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質本体:不燃材使用(アルミ)オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装
質量(kg)1.6(取付金具含む)
耐電圧AC1、000V1分間(入力端子とボディー間)
耐熱性380℃の気流中で15分間動作異常なし
周波数特性500~8000Hz
取付穴径(Φmm)130(最大板厚:30)
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上30°未満Q=5、30°以上50°未満Q=3、50°以上65°未満Q=1、65°以上90°以下Q=0.5)
絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力端子とボディー間)
インピーダンス(Ω)10k
音響パワーレベル(dB)102(1W、1m)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約1.2
定格出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)105
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約2.0
定格出力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器、リモート機能付
音圧レベル(dB)109
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4
定格入力15W
インピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分M(指向特性)
音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)15~15k
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202
質量(kg)約2.7
外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4
定格入力30W
インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)99(1W)
区分M(指向特性)
音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)180~15k
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202
質量(kg)約3.3
外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239
質量(kg)1.4
周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)
定格入力(W)10
インピーダンス(Ω)8
1台
¥8,900
税込¥9,790
3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級
寸法(mm)(口径)Φ212×L259
質量(kg)1.6
周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)
定格入力(W)10
指向性【区分】N
インピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)
音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。
録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。
音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
音量調整機能付。
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。
防雨構造。
検出方式パッシブインフラレッド方式
音量0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)
機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
検知範囲立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対)
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)
出力動作ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕
感度調整約20%~約180%
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)
表示灯赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
録音時間最大約16秒
録音方式内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)
音声出力ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
20 cmウーハーと定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイ密閉型スピーカーです。専用のキャリングケースに収納しています。ポータブルアンプ,スピーカースタンドと組合わせると移動用PAとして最適です。
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.5(ブラケットを含む)、(収納ケース部)4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×382×210(ブラケットを含む)、(収納ケース部)478×445×259
周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
スピーカ形式エンクロージャ形式
インピーダンス(Ω)8
構成部品スピーカー(ブラケット付)×1、収納ケース×1、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C、XLR-4-12C相当品、20m)×1
入出力端子コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品各1
総質量(kg)14
許容入力(W)連続プログラムノイズ:65
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.2
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210
周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4
入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1
許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか
ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
質量(kg)約14
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(kHz)クロスオーバー:2.5
仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300
周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)
入力インピーダンス(Ω)8
設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)
入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)
音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)
スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)
適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W
許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。移動用PAスピーカーの増設用途です。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(スピコンNLT4FX相当品、20m)×1
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.4
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210
周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4
入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×2
許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
仕様単一指向性
エスコ品番EA763CF-20
セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス
形状フレキシブル型
寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188
質量(g)270
電源DC24V
コード長さ(m)2
定格出力(W)10
コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)
プラグ短頭プラグ
回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)
音圧レベル(dB)出力106以上
使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
遠距離用ホーンと近距離用ホーンの採用により、残響の多いスポーツ施設や公民館などでも明瞭性を確保できるスピーカーシステムです。
小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
付属品スピーカー取付金具A、B×各1、スピーカー取付ボルト×8、アイボルト×1
材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装
質量(kg)22(取付金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.2(パッシブネットワーク)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)288×827×354
周波数特性80Hz~20kHz
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
スピーカー低域用:25cmコーン型×2、高域用:遠距離用60°(水平)×30°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー、近距離用90°(水平)×40°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー※推奨取付高さ3.5~4m(奥行約30mのスポーツ施設、設置基準位置は下図確認)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:120、連続プログラム入力:360
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)5
音圧レベル(dB)109
回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)
口径(mm)140×140
奥行(mm)180
質量(kg)約2
関連資料(0.15MB) (0.1MB)
取扱説明書(1.98MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)2
音圧レベル(dB)105
回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)
口径(mm)116×116
奥行(mm)186
質量(kg)約1.2
関連資料(0.14MB) (0.1MB)
取扱説明書(1.98MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
広報、案内放送に適した明瞭性の良いドライバーユニット(別売)取付用のホーンで、結合部ねじにインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、アングル、ねじ類はステンレスを用い、耐候性に優れています。
その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760、TU-760M
種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)
材質ホーンA筒/フランジ:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ホーンBC筒:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、アングルホルダー:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、アングル/ねじ:ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~55
ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部)
周波数特性200Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、200Hz~8kHz(TU-760/TU-760M使用)
音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)
指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)
音響パワーレベル(dB)109(1W)(TU-730AM/TU-750Mいずれかの組合せ)、104(1W)(TU-760Mとの組合せ)
移動用、設備用両方の用途に対応した堅牢型2ウェイスピーカーシステムです。適正に設計された内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。90°のくさび形状と別売の金具により、設置場所にすっきりフィットします。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)20
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×330×255
周波数特性80Hz~20kHz
音圧レベル(dB)出力97(1W/1m)
スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×60°(垂直)+コンプレッションドライバー(60°(水平)×90°(垂直)に変更可能)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200
入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM5ねじ端子バリアー間隔12.2mm
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
移動用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)35
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:定指向性ホーン60°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200
入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDFダークグレー(マンセルN3.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)18
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×444×241
周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M5ねじ端子バリアー間隔13mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)
スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
移動用,設備用両方の用途に対応した堅牢型2ウェイスピーカーシステムです。適正に設計された内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。90°のくさび形状と別売の金具により、設置場所にすっきりフィットします。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)37
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:1800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×450×337
周波数特性70~20、000Hz
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
スピーカー低域:38cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×60°(垂直)+コンプレッションドライバー、(60°(水平)×90°(垂直)に変更可能)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200
入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM5ねじ端子バリアー間隔12.2mm
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)17.8
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×274×404
周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)
スピーカー低域用:25cmコーン型、高域用:定指向性ホーン40°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)49(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469
周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
指向角(°)水平:90、垂直:5
インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16
許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
1
2
次へ
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン
- ホイッスル
- マイク
- 業務用アンプ
- 拡声器スピーカー
- メガホン・ホイッスル・マイクオプション
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。