4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-SPAMP18 拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 サンワサプライ 動画あり
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書 質量(g)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

HFLS10-DG ハンズフリー拡声器 キングジム 動画あり
キングジムハンズフリー拡声器
エコ商品
2つのスピーカーで音が広がる。ダブルスピーカーで音が大きく、広がります。動きながら使えるハンズフリー。両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です。2WAY 仕様で使用シーンが広がる。クリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能。生活防水で屋外でも使える。IPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心。充電長持ち。充電持ち約40時間で長時間使用も安心。無段階音量調節。電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き。脚がついているので自立します。正しい装着方法。白いラインを。口元に向ける。マイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35 形式単一指向性マイク 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) 最大出力(W)5+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30 連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時 保護等級IPX4相当 周波数特性100~10000 Hz 充電時間約5時間(使用条件により異なります) 動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露) 保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露) スピーカー密閉式フルレンジスピーカー ケーブル長(cm)約120 インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.78MB) スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー
エコ商品
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形
エコ商品
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス) 電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて) 使用電池単3乾電池×1 送信出力1mW 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000 送信周波数(MHz)300帯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.15MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります