絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • TOA(23)
  • ノボル電機(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • オースミ電機(5)
  • エスコ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • TEAC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
ワイヤレスアンテナ 800MHz帯(AU-800用) ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスアンテナ 800MHz帯(AU-800用)ユニペックス(UNI-PEX)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
800MHz帯専用。 アンテナ混合分配器DWD-8240を介して接続することが可能です。 本体は防滴構造(IPX5相当品)ですが、施工時は壁面取付部をシーリング材で仕上げて下さい。
電源(V)DC12(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)20接続方式BNCコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×105×140質量(g)約280
ワイヤレスチューナーユニット 800MHz帯(増設用) ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスチューナーユニット 800MHz帯(増設用)ユニペックス(UNI-PEX)
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
CGAシリーズ・BXシリーズ用ワイヤレスユニットAU-800に組込可能なワイヤレスチューナーユニットです。 800MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 800MHz帯ダイバシティ方式。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×148×30質量(g)約200
ワイヤレスユニット 800MHz帯ダイバシティ(BXシリーズ用) ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスユニット 800MHz帯ダイバシティ(BXシリーズ用)ユニペックス(UNI-PEX)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
ユニット式卓上アンプBXシリーズに組込可能なワイヤレスユニットです。 800MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 ダイバシティ方式。 本製品はワイヤレスチューナーユニットDU-8200を1台組込済、さらにもう1台増設することで2本のワイヤレスマイクが同時使用できます。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×322×50質量(kg)約1.2
ユニット式卓上アンプ 120W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 120Wユニペックス(UNI-PEX)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(電気用品安全法)消費電流(A)AC4.0(定格出力時)定格出力(W)120インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約9.6
ユニット式卓上アンプ 60W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 60Wユニペックス(UNI-PEX)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95(電気用品安全法)消費電流(A)AC2.4(定格出力時)定格出力(W)60インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約9.0
CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)10.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応しました。 音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)10.2消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上アズワン品番64-8162-87
小規模店舗向けBGMアンプ ユニペックス(UNI-PEX)小規模店舗向けBGMアンプユニペックス(UNI-PEX)
35,980税込39,578
1台
12日以内出荷
定格出力20W小型店舗向け卓上型コンパクトアンプです。設置場所を取らないコンパクトサイズでシンプルなデザインと小規模店に最適な機能を搭載しています。ゆうせん/BGM放送中でもマイク放送が可能なミキシング回路。放送時、人の声に多く含まれる周波数帯域を調節するボイスコントロール機能付き。ハイ・ローインピーダンススピーカー出力端子付き、いずれのスピーカーでも接続可能です。2系統のハイインピーダンススピーカー回線スイッチ付き。
用途コンビニ・飲食店・美容院・ドラックストア・クリニック・書店などあらゆる業種の小規模店舗向けのBGMアンプとして最適寸法(mm)幅215×高さ52×奥行227質量(kg)1.6消費電力(W)11(電気用品安全法)定格出力(W)20周波数特性250Hz~10kHz 偏差±3db使用電源AC100V50/60Hzインピーダンス出力負荷:ハイインピーダンス100系500Ω、ローインピーダンス3~16Ωに対応消費電流(A)0.8使用環境温度(℃)-10~+50関連資料(0.52MB)
ミュージックチャイム ユニペックス(UNI-PEX)ミュージックチャイムユニペックス(UNI-PEX)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。 インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。 液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。 起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。 起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。 別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。 大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)AC100(50/60Hz)出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)
ワイヤレスアンテナ 300MHz帯(AU-300用) ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスアンテナ 300MHz帯(AU-300用)ユニペックス(UNI-PEX)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
300MHz帯専用。 使用する取付金具により、壁面設置型およびマイクスタンド仮設型のどちらでも対応できます。 同軸ケーブルの損失を補償する低雑音ブースターアンプ内蔵しています。
電源(V)DC12(同軸ケーブルに重畳)消費電力(mA)20接続方式BNCコネクター または ねじ止め全長(mm)440質量(g)約200
ワイヤレスチューナーユニット 300MHz帯(増設用) ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスチューナーユニット 300MHz帯(増設用)ユニペックス(UNI-PEX)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
キャリングアンプCGAシリーズ・ワイヤレス受信機WTS-322・BXシリーズ用ワイヤレスユニットAU-300・ウォールアンプGVシリーズに組込可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 300MHz帯シングル方式。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×122×30質量(g)約165
ワイヤレスユニット 300MHz帯シングル(BXシリーズ用) ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスユニット 300MHz帯シングル(BXシリーズ用)ユニペックス(UNI-PEX)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
ユニット式卓上アンプBXシリーズに組込可能なワイヤレスユニットです。 300MHz帯ワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 シングル方式。 本製品はワイヤレスチューナーユニットSU-3000Aを1台組込済、さらにもう1台増設することで2本のワイヤレスマイクが同時使用できます。
電源(V)DC12(組込機器本体より受電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×322×50質量(kg)約1.1
ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 120W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 120Wユニペックス(UNI-PEX)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) CDはギャップレス再生に対応しています。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(電気用品安全法)消費電流(A)AC4.0(定格出力)定格出力(W)120インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約10.8
ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 60W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 60Wユニペックス(UNI-PEX)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) CDはギャップレス再生に対応しています。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60(電気用品安全法)消費電流(A)AC2.4(定格出力)定格出力(W)60インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約10.1
ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 30W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 30Wユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70(電気用品安全法)消費電流(A)AC1.5(定格出力)定格出力(W)30インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:330、ハイインピーダンス70系:170、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約9.4
CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
トラスコ品番818-4159質量(kg)10.6消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)CD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)10.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)10.6消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)CD・SD付防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。 音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)10.7消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

業務用アンプ