絞り込み
ブランド
- エレコム
- audio-technica(5)
- K&M(2)
- KC(19)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- PlanetWaves(5)
- QUIKLOK(3)
- SRIC(スリック)(1)
- TOA(181)
- エスコ(3)
- エフ・アール・シー(1)
- オースミ電機(3)
- グリーンクロス(9)
- サンワサプライ(6)
- サンワダイレクト(3)
- パナソニックコネクト(3)
- ユニット(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(22)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る

マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式
エレコム¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷動画撮影・演奏録音の音声環境を整える、ロープロタイプのマイク用アームスタンドです。モニター下などの低い位置から伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。ショックマウント付きで振動ノイズを抑えたクリアな録音が可能。コードホルダー付きで配線もすっきり整理できます。用途モニター下などの低い位置からマイクを伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。 。ショックマウント付きで振動ノイズを軽減し、クリアな音声で録音できます。 。アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。 。ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。 。取り付け可能な天板厚:約68mm 。ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。 。構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、機器の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。 。お手持ちのホルダーに付け替えて使用することも可能。汎用性が高く、使いやすくなっています。 。1/4・3/8・5/8インチネジ穴の機器に対応します。 。同梱の変換ネジを取り付けることで、1/4・3/8・5/8インチ規格のマイクを使用できます。(変換ネジはコインなどを使って取り外してください。) 。装着時にぐらつきがあるなど不安定な場合は、お手持ちのホルダーの使用をお控えください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容スタンド×1、ショックマウント×1、変換ネジセット×1、六角レンチ×1材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン色ブラック質量(g)約1.2k取付方式クランプ式奥行(mm)クランプ:約60耐荷重(kg)1対応機種1/4インチ・3/8インチ・5/8インチネジ穴を備えた重量1kg以下の機器、直径60mm以下のマイクアーム長さ(mm)約730角度調整範囲180°取付可能板厚(mm)約68可動範囲(°)パン:左約90/右約90、ローテーション:左約180/右約180、チルト:上約50/下約20