メガホン・ホイッスル・マイクオプション :「ワイヤレス受信機」の検索結果
関連キーワード
4チャンネル対応。300MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-3200A(別売)を最大4台組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター、チューナーユニット別売
質量(kg)約3.1
消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×274
周波数特性50Hz~15kHz
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
受信周波数300MHz帯
アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V×4
1台
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
2チャンネル対応モデル。800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大2台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
質量(kg)3.6
消費電力(W)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319
周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
受信周波数800MHz帯
アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
1台
¥123,900
税込¥136,290
6日以内出荷
4チャンネル対応モデル800MHz帯ダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大4台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。機器の組み合わせにより最大30チャンネルのシステムを運用できます。出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。BNCコネクター別売り
質量(kg)3.8
電力(W)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319
周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
受信周波数800MHz帯
アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4
1台
¥143,900
税込¥158,290
6日以内出荷
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。