絞り込み
ブランド
  • キングジム
  • オーム電機(4)
  • アイ・エス(3)
  • エレコム(2)
  • HIDISC(2)
  • ITPROTECH(2)
  • CRECOTE(2)
  • スリーアールソリューション(2)
  • シンワ測定(1)
  • 日東(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • AFF WARE(1)
  • MAKER(1)
モニターサイズ
  • 3.9(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 9(1)
  • 10.5(1)
  • 11.3(1)
  • 13(1)
  • その他(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(4)
書換え回数
  • 約2万5000回(1)
  • 約2.5万回(1)
  • 約3万回(3)
  • 約5万回(3)
  • 約10万回(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブギーボード キングジムブギーボードキングジム(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。 軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。 ボタンひとつで画面を消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ約6インチLCD(93×124)書換え回数約3万回質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)マグネットあり電池CR2016コイン型リチウム電池1個仕様スタイラスホルダー、ストラップホール材質ABSセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード キングジムブギーボードキングジム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。 スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。 見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ! 10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける! 電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。 「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。 ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ10.5インチLCD(217×157mm)書換え回数約5万回仕様ストラップホール付き付属品スタイラス、スタイラスホルダー材質ABS質量(g)約220使用電池AAAA(単6)アルカリ乾電池2本ロック機構あり寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)269×5.7×175(突起部除く)繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード BB-20 キングジムブギーボード BB-20キングジム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
機能とデザイン性を高めた約8.5インチの電子メモパッド1.スッキリデザイン 消去ボタンを側面に配置することで本体サイズがよりコンパクトになり、デザインもスッキリ2.スタイラスホルダー スタイラスは利き手に合わせて本体上部の左右どちらからも装着可能3.なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
仕様スタイラスホルダー○、ストラップホール○、消去ロック機構○セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABS寸法(mm)W134×D7×H191質量(g)約116使用環境温度(℃)10~40書換え回数約3万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W128×H182(約8.5インチLCD)
ブギーボード BB-19 クレ キングジムブギーボード BB-19 クレキングジム
9,698税込10,668
1個
当日出荷
フチに段差がなくて書きやすい、大画面液晶約13インチの大画面液晶。ブギーボードシリーズ最大サイズ(2025年時点のラインアップ)でたくさん書き込めます。何度も繰り返し使用できる。スタイラスや本体側面のボタンでらくらく消去。電池1個で約2.5万回消去でき、電池交換も可能です。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。軽い力でスムーズに筆記が可能です。
用途コールセンター、お客様対応、打ち合わせセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABSグレー質量(g)約342外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×280×8(スタイラス除く)電池交換(CR2025コイン形リチウム電池1個)ホルダースタイラスホルダー画面サイズ約13インチLCD[約191(W)×267(H)mm]RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約2.5万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード BB-21 キングジムブギーボード BB-21キングジム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド場所を選ばず、どこでも使える
セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー寸法(mm)W76×D13×H100質量(g)約67使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個使用環境温度(℃)10~40書換え回数約5万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)
ブギーボード 2分割画面モデル キングジムブギーボード 2分割画面モデルキングジム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。 2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。 2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、 必要な面だけを保護や削除ができます。 ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応) 小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。
用途オフィスでの管理&メモに 窓口での対面の受付にセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)材質ABSシロ質量(g)約178外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール電池CR2025コイン形リチウム電池1個使用環境温度(℃)10~40画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)保管温度範囲(℃)0~45ロック機構使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード キングジムブギーボードキングジム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。
画面サイズ約11.3インチLCD(約203×203mm)書換え回数約25000回(電池交換式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×210×9(スタイラス除く)質量(g)約168取付け方法マグネットによる取り付け/ねじによる取り付けセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード ペーパリー スターターセット キングジムブギーボード ペーパリー スターターセットキングジム
3,698税込4,068
1パック
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペースマグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも色分けで管理。案件ごとに分けられるなめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ
材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式使用環境温度(℃)10~40保管温度(℃)-10~60マグネット使用可能回数約10万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード キングジムブギーボードキングジム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶 ボタンひとつで画面を消去 何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 ふせんサイズ 手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい 背面にはマグネット付き 冷蔵庫など金属面に貼り付け可能 スタイラス付き 本体に取り付け可能 マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに 薄くて小さいので、持ち運びにも マグネット付きで冷蔵庫などにも画面サイズ3.9インチLCD書換え回数約3万回仕様スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホールセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)材質ABS質量(g)約40使用温度(℃)10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×5.5×86(スタイラス除く)使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個保管温度(℃)-10~60画面寸法(mm)75×64繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード ペーパリー 追加シート キングジムブギーボード ペーパリー 追加シートキングジム
4,398税込4,838
1パック
当日出荷から翌々日出荷
繰り返し・詰め替え対応
デジタルメモ「ポメラ」 キングジムデジタルメモ「ポメラ」キングジム
49,980税込54,978
1台
当日出荷
手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載ダークグレーキーボードJIS配列キーボードキーピッチ(mm)17メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18質量(g)約620記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)BluetoothBluetooth 4.2無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~55保存湿度(%)5~80(非結露)対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカーバッテリー容量(mAh)5800繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード ペーパリー 専用スタイラス キングジムブギーボード ペーパリー 専用スタイラスキングジム
1,898税込2,088
1本
当日出荷
セット内容スタイラス、単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本セット済み、取扱説明書(保証書付)繰り返し・詰め替え対応

デジタルメモ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルメモ本体