絞り込み
ブランド
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(2)
  • サンワダイレクト(2)
ロック
  • シリンダー錠(1)
長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
ワイヤー径(Φmm)
  • 5
  • 1(2)
  • 1.6(4)
  • 2(3)
  • 2.2(24)
  • 2.4(2)
  • 3(4)
  • 3.4(1)
  • 3.5(4)
  • 3.8(7)
  • 4(19)
  • 4.2(7)
  • 4.4(335)
  • 4.5(16)
  • 4.6(3)
  • 4.75(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(3)
  • 5.6(3)
  • 6(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックから絞り込む
シリンダー錠(1)
セキュリティ サンワダイレクトセキュリティサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
仕様マスターキー対応セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)1.8本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応シリンダー錠(50種類)
セキュリティワイヤー (2m/径5mm) シリンダー錠 ESL-30 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (2m/径5mm) シリンダー錠 ESL-30 セキュリティケーブル パソコンエレコム
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。 取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 小型ヘッドで目立たない・かさばらない。 ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】ブラック質量(g)約138タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:30.5×16×24.3(Φ16)ワイヤー太さ(mm)5シリンダー径(Φmm)16材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング
セキュリティ サンワサプライセキュリティサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
標準スロット(3×7mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤルタイプ。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約5ワイヤー長さ(m)約2仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準)セット内容本体×1、スペーサー(厚さ3種類、各1個)寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7本体:シルバー、ワイヤー:シルバー桁数【暗証番号】4桁
セキュリティ(200-SL010) サンワダイレクトセキュリティ(200-SL010)サンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4桁のダイヤル式セキュリティワイヤー。 ボタンを押したまま差し込んで90°回すだけで取り付けができます。 取り外しの際も、ボタンをおしたまま90°回して抜くだけです。
仕様暗証番号桁数:4桁ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)1.8対応機種約3×7mmのセキュリティスロットを持ったパソコン、周辺機器名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)サイズ(mm)取り付け可能スロット:約3×7
液晶ディスプレイセキュリティ サンワサプライ液晶ディスプレイセキュリティサンワサプライ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
ワイヤー長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)5セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2アズワン品番64-0854-94
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) ディンプル南京錠 ESL-23D セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) ディンプル南京錠 ESL-23D セキュリティケーブル パソコンエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。 鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容南京錠(ESL-NKD)、カギ×3本、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー【ワイヤー】ブラック質量(g)約290タイプ通常種類ディンプルキータイプの南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5)ワイヤー太さ(mm)5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング

PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります

PCセキュリティケーブル