PCセキュリティケーブル :「pc盗難防止」の検索結果
「ロック」から絞り込む
シリンダー錠(1)
ノートPCや個人データーの盗難対策に。
Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。
スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。
長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。
ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。
不正解錠防止機能で盗難対策。
回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。
ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。
簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。
鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック
材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼
直径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)1.8
保証期間1年間
鍵シリンダー錠(2個)
ケーブル径(Φmm)5.5
総質量(kg)0.26
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- PCセキュリティケーブル
- PCキー/錠
- PCセキュリティシール
- ポートガード
- ワイヤー取付用パーツ
PCセキュリティケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。