1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCやタブレットの盗難防止に最適なセキュリティ対策セットです。セキュリティスロットがない機器(MacBook、iPad、Surface、Lenovo、HP など)にも対応。付属の金属製スロットを貼り付けることで、ワイヤーロックの装着が可能になります。・【ダイヤルロック式】。鍵を使用せずに暗証番号で施錠・解錠できるダイヤル式ロック。初期設定は「0000」、任意の番号に変更可能です。鍵の管理が不要なため、オフィスや展示会など多数の利用者がいる環境でも便利です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチール製ワイヤーにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけにくい構造。デスク・テーブルの脚などに巻き付けて固定できます。・【スロット取付方法】。金属製スロットは強力な両面テープで本体に直接貼り付ける方式。穴あけ加工不要で設置が簡単です。・【使用シーン】。オフィス/学校/シェアスペース/展示会/カフェなど、不特定多数が出入りする場所での盗難対策に有効です。
セット内容セキュリティワイヤーx1 金属製スロットx1 質量(g)ワイヤー:約110、金属製スロット:約20 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長さ(m)約1.8 材質(ケーブル)PVCコーティング スロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります