9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ロック」から絞り込む
シリンダー錠(2)
錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 仕様カールコード エスコ品番EA983TS-2 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
5,800 税込6,380
3日以内出荷

カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。 ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。 カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。 小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。 ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。 パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。 ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 仕様ワイヤーカバー、通常キー トラスコ品番539-2969 セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1 材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU 質量(g)116 対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上) ロックシリンダー錠
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付けできます。 ワイヤーがカールコードになっており、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 鍵とワイヤーが一体型になっています。 着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に最適です。 パソコンと取り付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取り付けができます。 ※ワイヤーを長く伸ばした状態で取り外す際は、本体をしっかりと持ち、元に戻るケーブルにご注意ください。
ワイヤー長さ(m)0.3~1.9 ワイヤー径(Φmm)4.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1鍵×2個スペーサー×3(厚み3種類、各一個) 厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5 シリンダー径(Φmm)20.8 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0858-95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 ※別売のマスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けできます。
ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング) アズワン品番64-0855-25
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダーが小さいので、薄型のノートパソコンでも取り付けが可能です。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けることができます。 別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個) 厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)26×27 シリンダー径(Φmm)18.5 アズワン品番64-0854-80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

錠とワイヤーが一体型だから、着脱して移動の多い方に最適。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個) 寸法(mm)シリンダ/W32.4×H29.5 シリンダー径(Φmm)20.8 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライeセキュリティ
ワイヤー長さ(m)0.3~1.9 ワイヤー径(Φmm)4.2 付属品鍵×2、スペーサー×3(厚み/1.6mm・0.8mm・0.4mm) シリンダタイプ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります