PCセキュリティケーブル :「ワイヤー 鍵」の検索結果
関連キーワード
「ロック」から絞り込む
シリンダー錠(1)
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー
ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
仕様マスターキー対応
セット内容本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)5
ワイヤー長さ(m)1.8
本体形状一体型
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
スロット取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応
鍵シリンダー錠(50種類)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。
液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。
CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。
※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2
アズワン品番64-0854-94
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。
ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。
インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。
ワイヤー長(mm)2
ワイヤー径(Φmm)5
セット内容本体×1鍵×2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0854-83
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- PCセキュリティケーブル
- PCキー/錠
- PCセキュリティシール
- ポートガード
- ワイヤー取付用パーツ
PCセキュリティケーブル の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。