57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライ

    eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
    桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
  • Security Key by Yubico (NFC) (Blister Pack) Yubico

    Security Key by Yubico (NFC) (Blister Pack)

    Yubico
    5,198税込5,718
    1台
    欠品中
    クラウドサービス・SaaS向け 多要素認証デバイスキー (ご利用される認証サービス、SaaS側の設定方法をご確認ください)
  • Titan Security Key K52T-3(USB-C/NFC) Google

    Titan Security Key K52T-3(USB-C/NFC)

    Google
    5,625税込6,188
    1個
    当日出荷
    USB-C ポートを搭載した最新のパソコンで使用できるほか、USB や NFC に対応するほとんどの Android デバイスと iOS デバイスにも接続できます。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。
  • セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL027BK) サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL027BK)

    サンワダイレクト
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。(リセットピン付属)
    付属品暗証番号リセットピン仕様暗証番号桁数:4桁材質(本体)スチール質量(g)約490内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース有効:約42×70×31内寸(幅W×高さH)(mm)U字型金具有効:約44×54色(本体)ブラック金具径(Φmm)U字型:約8
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛合金
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
    仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です本体質量(g)452本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4本体形状一体型外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)太さ(mm)10(U字型金具)
  • Titan Security Key K51T-3(USB-A/NFC)(with adapter) Google

    Titan Security Key K51T-3(USB-A/NFC)(with adapter)

    Google
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB-A/NFC セキュリティ キー、USB-C-USB-A アダプター、クイック スタートガイド、安全と保証に関するガイドブック。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。
  • USBメモリセキュリティ サンワサプライ

    USBメモリセキュリティ

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABSワイヤーロープ直径(Φmm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×39.3ワイヤー長(mm)74材質(ワイヤー部)PVC、亜鉛メッキアズワン品番64-0891-37
  • eセキュリティ(ワイヤーリール式ダイヤル錠) サンワサプライ

    eセキュリティ(ワイヤーリール式ダイヤル錠)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープ直径(Φmm)2ワイヤー長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×93.6アズワン品番64-0888-90ダイヤルタイプ
  • セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム

    セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠 鍵の紛失によるトラブルから解放されます いろいろな用途で使えるダイヤルキーです ■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm) ■材質:亜鉛合金 ■重量:約35g
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠×1個材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール質量(g)約35タイプ通常種類3連ダイヤル式南京錠(単体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)
  • YubiKey 5C NFC (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5C NFC (Blister Pack)

    Yubico(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • セキュリティ(200-SL019SV) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL019SV)

    サンワダイレクト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    本体をスライドさせて、タブレットの対角線方向を固定します。 スイッチをスライドさせたまま伸ばすことができます。 タブレットを固定した状態で、付属のセキュリティワイヤーをスロットに 取り付ければ、本体を伸ばすことはできなくなります。 薄型のタブレットに使用できる厚み調整シール付属。
    セット内容取り付け金具・シリンダー錠付ワイヤー・鍵×2・厚さ調整シール質量(g)380ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209~329×24×54対応機種10.5インチ iPad Pro/9.7インチ iPad Pro/9.7インチ iPad(2018/2017)/iPad Air(2019)/iPad Air 2/iPad Air/iPad mini(2019)/iPad mini 4非対応機種:初代iPad/Surface Pro対応サイズ:対角線210~325mm、厚み11mm色(本体)シルバー
  • 南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK エレコム

    南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK

    エレコム
    825税込908
    1個
    当日出荷
    ロックパーツ、取付パーツ、ワイヤー等と組み合わせる事により、パソコンや液晶画面を盗難から守ります 本体は耐久性に優れた真鍮を使用
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠、カギ×2本材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅質量(g)約50タイプ通常種類南京錠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)
  • YubiKey 5C (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5C (Blister Pack)

    Yubico
    11,980税込13,178
    1台
    30日以内出荷
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • Security Key C NFC by Yubico (Blister Pack) Yubico

    Security Key C NFC by Yubico (Blister Pack)

    Yubico
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.1
  • USB セキュリティキー プリンストン

    USB セキュリティキー

    プリンストン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
    用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02 エレコム

    南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02

    エレコム
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。 鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠×1個材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール質量(g)約56タイプ通常種類4連ダイヤル式南京錠(単体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)
  • セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 サンワサプライ

    セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは非対応です)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2ワイヤー長さ(m)1.8対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能:ケンジントン(標準) NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×72.5×6にも全て対応します。 3.2×4.5には対応しません。直径(mm)シリンダサイズ:11、ワイヤー:4.5キーマスターキー:対応
  • YubiKey 5-nano (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5-nano (Blister Pack)

    Yubico
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • PCロック(ネジタイプ) #6-32 ジョー・プリンス竹下

    PCロック(ネジタイプ) #6-32

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。
    用途パソコン材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
  • ATKey.Pro Zinc USB-A AuthenTrend

    ATKey.Pro Zinc USB-A

    AuthenTrend
    8,980税込9,878
    1個
    翌々日出荷
    高耐久亜鉛合金ボディを採用したUSB-A型FIDO2セキュリティキー。指紋認証とPIN認証による多要素認証およびパスキー認証に対応し、強固なフィッシング耐性を実現。Microsoft Entra IDやGoogle Workspaceなどのクラウド認証基盤と連携し、企業システムやオンラインサービスの安全な認証を実現。
  • セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 サンワサプライ

    セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2質量(g)約136本体質量(g)136ワイヤー長さ(m)2対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)、NobleWedge(ノーブル)・NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×73.2×4.52.5×6にも全て対応します。直径(mm)シリンダサイズ:15.6 ボタン部含め33.2、ワイヤー:4.4キーマスターキー:対応
  • YubiKey 5Ci (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5Ci (Blister Pack)

    Yubico
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
    用途※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 ※在庫状況によって納期は予告なく変動する可能性がございますので、ご了承の上ご注文をお願いします。
  • USBポート用差し込みプラグロック ジョー・プリンス竹下

    USBポート用差し込みプラグロック

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    当日出荷
    USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。 ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。 専用ケースに全ての部品を収納できます。
    用途パソコン、OA機器材質ポリカーボネート(PC)仕上赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルロック ロジック

    ケーブルロック

    ロジック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ケーブルロックセキュリティー。。
    用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。仕様ワイヤーロック、好きな番号に設定できる、何度でも暗証番号変更可能ロック4ケタダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.3
  • セキュリティ(200-SL025BK) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL025BK)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。
    仕様暗証番号桁数:4桁質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×14×65色(本体)ブラック金具径(Φmm)U字型:約3
  • セキュリティロック 南京錠 ディンプルキー ESL-NKD エレコム

    セキュリティロック 南京錠 ディンプルキー ESL-NKD

    エレコム
    1,835税込2,019
    1個
    当日出荷
    構造が複雑でピッキングに強いディンプルキーを採用 鍵の複製が困難な為、盗難防止性は従来品よりも高いです ESL-RPD(注文コード9298598)に対応しています
    用途0セット内容南京錠、カギ×3本材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅質量(g)約37タイプ通常種類南京錠(ディンプルキータイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5)
  • YubiKey 5C-nano (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5C-nano (Blister Pack)

    Yubico
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック ケンジントン

    N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック

    ケンジントン
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック。DellノートPCおよびタブレットに採用されているDellウェッジスロットに対応した堅牢なロックヘッドロックヘッドとスロットをKensingtonの特別な設計で強固に接続し、盗難防止他のKensingtonロックにも使用されている回転防止ピン設計で、マスターキー、ライクキーソリューションは他のロックと同じキーで管理することができます。※要キーコード指定オーダー切断されにくいケーブルはコイル状だと10cmほどですが伸ばした状態で2.3mまで伸縮可能。ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズねじれや引っ張り、異物挿入、製品寿命や腐食など様々な環境と状況で検証テストされて業界最高水準を誇ります
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。マスターキーに対応しています。
    用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小付属品鍵×2質量(g)42種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2内寸(mm)U字型金具:W11×H17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5太さ(Φmm)U字型金具:3.2
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.9
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.4
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.2
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.10
  • eセキュリティ(ダイヤル錠 大) サンワサプライ

    eセキュリティ(ダイヤル錠 大)

    サンワサプライ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)U字:4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15.3×63アズワン品番64-0889-02ダイヤルタイプ
  • eセキュリティ(南京錠) サンワサプライ

    eセキュリティ(南京錠)

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)U字:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×13×51
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。 ※マスターキーは別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。 3桁の暗証番号は、お好きな番号に設定可能です。
    つる径(Φmm)3アズワン品番64-0855-24
  • スリム N17 2.0 ノートPC用ウェッジスロットキーロック ケンジントン

    スリム N17 2.0 ノートPC用ウェッジスロットキーロック

    ケンジントン
    6,524税込7,176
    1個
    当日出荷
    Dell社と協業して開発されたスリムN17 2.0 ウェッジスロット用キーロック。ロック装着時に他のポートを塞がず、デスクにPCを平置きにして盗難防止しつつ作業可能。切断耐性が強く盗難防止効果の高い1.8mカーボンスチールケーブルを使用。
    仕様●ロック管理の種類:鍵式●錠管理:鍵式●錠タイプ:鍵式●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ウェッジ保証期間5年間の限定保証ロックシステム鍵式

PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります

PCキー/錠