絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • Yubico(7)
  • エレコム(4)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • AuthenTrend(3)
  • ケンジントン(2)
  • Google(2)
  • プリンストン(1)
  • 日本製線(1)
  • ロジック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライ

    eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
    桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛合金
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
    仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です本体質量(g)452本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4本体形状一体型外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)太さ(mm)10(U字型金具)
  • eセキュリティ(ワイヤーリール式ダイヤル錠) サンワサプライ

    eセキュリティ(ワイヤーリール式ダイヤル錠)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープ直径(Φmm)2ワイヤー長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×24×93.6アズワン品番64-0888-90ダイヤルタイプ
  • USBメモリセキュリティ サンワサプライ

    USBメモリセキュリティ

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABSワイヤーロープ直径(Φmm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×39.3ワイヤー長(mm)74材質(ワイヤー部)PVC、亜鉛メッキアズワン品番64-0891-37
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    欠品中
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.1
  • セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 サンワサプライ

    セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは非対応です)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2ワイヤー長さ(m)1.8対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能:ケンジントン(標準) NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×72.5×6にも全て対応します。 3.2×4.5には対応しません。直径(mm)シリンダサイズ:11、ワイヤー:4.5キーマスターキー:対応
  • セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 サンワサプライ

    セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2質量(g)約136本体質量(g)136ワイヤー長さ(m)2対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)、NobleWedge(ノーブル)・NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×73.2×4.52.5×6にも全て対応します。直径(mm)シリンダサイズ:15.6 ボタン部含め33.2、ワイヤー:4.4キーマスターキー:対応
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.3
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。マスターキーに対応しています。
    用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小付属品鍵×2質量(g)42種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2内寸(mm)U字型金具:W11×H17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5太さ(Φmm)U字型金具:3.2
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.9
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.4
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.2
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.10
  • eセキュリティ(ダイヤル錠 大) サンワサプライ

    eセキュリティ(ダイヤル錠 大)

    サンワサプライ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)U字:4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15.3×63アズワン品番64-0889-02ダイヤルタイプ
  • eセキュリティ(南京錠) サンワサプライ

    eセキュリティ(南京錠)

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)U字:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×13×51
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。 ※マスターキーは別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。 3桁の暗証番号は、お好きな番号に設定可能です。
    つる径(Φmm)3アズワン品番64-0855-24
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.8
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.6
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.5
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    つる径(Φmm)5アズワン品番64-0854-98

PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります

PCキー/錠