絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- サンワサプライ(22)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- Yubico(8)
- エレコム(4)
- サンワダイレクト(3)
- AuthenTrend(3)
- ケンジントン(2)
- Google(2)
- プリンストン(1)
- 日本製線(1)
- ロジック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

PCロック(ネジタイプ) #6-32
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。用途パソコン材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
USBポート用差し込みプラグロック
ジョー・プリンス竹下¥479税込¥5271個当日出荷USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。 ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。 専用ケースに全ての部品を収納できます。用途パソコン、OA機器材質ポリカーボネート(PC)仕上赤色RoHS指令(10物質対応)対応
防盗ネジ #6-32
ジョー・プリンス竹下¥359税込¥3951個欠品中専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。用途パソコン、OA機器材質黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は2本付属しています
『PCセキュリティ用品』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ノーブル セキュリティスロット用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Pro 13/14 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FVシリーズ CF-FV4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー MousePro L5-I5U01BK-B 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー MousePro C4-I5U01BK-C 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398