1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm) 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5 付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)20.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410 棚板耐荷重(kg)5 アズワン品番64-0846-08 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷