絞り込み
寸法(mm)
厚さ(mm)
「寸法(mm)」から絞り込む
50×50(17)
100×100(17)
150×150(17)
200×200(14)
300×300(17)
Φ50(14)
Φ100(14)
Φ150(16)
Φ200(10)
Φ300(9)
寸法(mm)をもっと見る

ガラス丸板
アズワン¥1,530~税込¥1,683~1枚当日出荷から9日以内出荷耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
ファインフレックスBIO(R)ブランケット #100
アズワン¥4,390~税込¥4,829~1巻7日以内出荷耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など材質アルカリアースシリケート(AES)ウール寸法(mm)600×1200最高耐熱温度(℃)1300
ダミーガラス基板
アズワン¥22,516~税込¥24,768~1セット(25枚)ほか当日出荷から26日以内出荷無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。仕様●ヤング率:10.7Mpsi材質無アルカリガラス厚さ(mm)0.7密度2.38熱膨張係数(×10-7/℃)31.7歪点(℃)669
溶融石英研磨板
アズワン¥2,240~税込¥2,464~1枚当日出荷から43日以内出荷溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。材質溶融石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
導電性ガラス
アズワン¥6,569~税込¥7,226~1セット(16枚)ほか当日出荷表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
合成石英研磨板
アズワン¥3,160~税込¥3,476~1枚当日出荷から43日以内出荷溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。材質合成石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
合成石英研磨板
アズワン¥3,160~税込¥3,476~1枚当日出荷から43日以内出荷溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。材質合成石英ガラス形状角端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英研磨板
アズワン¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から43日以内出荷溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。材質溶融石英ガラス形状角端面加工砂目、糸面取り仕上
導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ
アズワン¥6,470~税込¥7,117~1枚ほか当日出荷FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
石英ガラス板
ケニス¥5,998~税込¥6,598~1枚ほか当日出荷から15日以内出荷熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
高透過性ガラス板 オプティホワイト
アズワン¥3,590~税込¥3,949~1枚当日出荷から30日以内出荷鉄分の含有が少なく青みを抑え透明度を高めたガラスです。透過率(%)(可視光)91.5(t=3mm)、91.0(t=10mm)、(日射)90.7(t=3mm)、88.3(t=10mm)
石英ガラス板(丸板)
ケニス¥8,398~税込¥9,238~1組(5枚)ほか当日出荷から15日以内出荷熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ丸板耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
金蒸着ガラス
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(10枚)当日出荷蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。寸法(mm)22×26×0.55膜厚クロム(密着層)/1~3nm、金/約30nm
ダミーガラス基板
アズワン¥39,500~税込¥43,450~1セット(25枚)ほか当日出荷から33日以内出荷無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。材質ITO膜付ソーダガラス厚さ(mm)0.7密度2.5ヤング率(N/mm2)71540(7300kgf/mm2)歪点(℃)~505熱膨張係数90×10-7/℃
石英ガラス板
ケニス¥14,980~税込¥16,478~1組ほか当日出荷から15日以内出荷熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
ガラス板
アズワン¥6,190~税込¥6,809~1個当日出荷から33日以内出荷材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)5色透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
ガラス板
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から15日以内出荷材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)3色透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
硝子基板
アズワン¥59,900~税込¥65,890~1セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
ガラス板
アズワン¥12,300~税込¥13,530~1個当日出荷から17日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
ガラス板
アズワン¥10,722~税込¥11,794~1個当日出荷から43日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
ガラス板
アズワン¥8,390~税込¥9,229~1個当日出荷から24日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720