絞り込み
タンク容量(L)
  • 22
ブランド
  • オリオン機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 オリオン機械ジェットヒーターBRITE ロボ暖オリオン機械
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)運転音(dB)(50/60Hz)60/60角度可変上45°、下10°周波数設定要切替定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

ジェットヒーター