薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製
時計型薪ストーブの最小モデル!保管・持ち出しが容易なアウトドア用薪ストーブセット
コンパクトながら本体内に煙突を6本収納可能
防災用ストーブとしても活躍
前面扉にガラス扉を採用。炎の揺らぎでリラックス効果
組蓋式で鍋に合わせて調節可能
重量5kgで軽く、持ち運びも楽々
◇煙突径:直径80mm
他社製煙突とは接続出来ない場合がございます
◇最大薪長さ:350mm
◇二次燃焼機能搭載(煙、においを軽減)
◇煙突位置:上面
- 用途
- アウトドア キャンプ 薪 ストーブ ヒーター ウォーマー 防災 煙突 軽量
- 付属品
- 専用L300直筒6本、専用トップ1個
- 材質
- 本体:鉄、煙突:ステンレス
- 質量(kg)
- 4.8
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 33×41×33.8-199
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
































