絞り込み
容量(L)
  • 99
  • 3.5(2)
  • 5(2)
  • 9(2)
  • 39(2)
  • 60(2)
  • 64.4(2)
  • 88(8)
  • 89(11)
  • 109(2)
  • 121(2)
  • 165(2)
  • 187(7)
  • 192(8)
  • 207(2)
  • 213(2)
  • 245(7)
  • 468(7)
  • 476(2)
  • 520(2)
ブランド
  • オーティ・マットー(3)
  • ダイケン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
88(8)
89(11)
99
187(7)
192(8)
213(2)
245(7)
468(7)
476(2)
520(2)
容量(L)をもっと見る
屋外用灯油タンク(95型) ダイケン屋外用灯油タンク(95型)ダイケン
29,980税込32,978
1台
当日出荷
灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
屋外用灯油タンク(95型)スチール製 ダイケン屋外用灯油タンク(95型)スチール製ダイケン(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
OT-95S VB 壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-95S VB 壁ピタタイプオーティ・マットー
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク内容積(L)99容量(L)89仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)トラスコ品番761-2583セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-95S 1/4B 壁ピタタイプオーティ・マットー
40,980税込45,078
1台
9日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
内容積(L)99容量(L)89仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2575セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
OT-95S 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-95S 1/2B 壁ピタタイプオーティ・マットー
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
容量(L)89内容積(L)99仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2567セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
タンク特集
おすすめ人気ランキング
暖房用品タンク