さらに商品を絞り込む
90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付 オンダ製作所灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付オンダ製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
ホームガード FALCONホームガードFALCON
429税込472
1本
3日以内出荷
寒冷地での水分による燃料系等の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。
用途灯油用水抜きタンク用に。
熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 サンコー(電子機器)熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」サンコー(電子機器)(1件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
3日以内出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース、ドレン抜きビス、パイプ付。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル オンダ製作所オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップルオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
サーモスタットC 静岡製機サーモスタットC静岡製機
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-6879質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×66×47.5設定温度範囲40~90℃
サーモスタットB 静岡製機サーモスタットB静岡製機
29,900税込32,890
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-6878質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×122×52
屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー ダイケン屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバーダイケン
2,698税込2,968
1セット
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7944材質/仕上樹脂(PE)製質量(kg)0.25
SHE用オプションキャスター スイデンSHE用オプションキャスタースイデン
3,490税込3,839
1セット(2個)
3日以内出荷
防汚カバー 静岡製機防汚カバー静岡製機
2,798税込3,078
1枚ほか
3日以内出荷
被せることでコンクリートなどの本体への付着を防ぎます。
適合機種HG125N2/HG125N3
24時間タイマー 静岡製機24時間タイマー静岡製機
16,480税込18,128
1個
翌々日出荷
1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトバンド 静岡製機ダクトバンド静岡製機
1,680税込1,848
1本
7日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
SEタイマー 静岡製機SEタイマー静岡製機
8,280税込9,108
1個
4日以内出荷
30分の範囲の中で燃焼時間を自由に設定できます。
使用温度範囲(℃)-10~100角度(°)最大:270時間最大設定:30分時間精度(%)最大時間±15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格AC125/10
灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 オンダ製作所灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付オンダ製作所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
灯油コックボックス シャットボックス オンダ製作所灯油コックボックス シャットボックスオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー静岡製機
4,490税込4,939
1枚
当日出荷
トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線オイルヒーター用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター用放熱ディスク静岡製機
23,900税込26,290
1個
当日出荷
VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
トラスコ品番185-4421適合機種VAL6KBS材質SUS302B、ステンレス径(mm)Φ562
ホットガン用収納カバー 静岡製機ホットガン用収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1枚
4日以内出荷
用途収納・保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1408適合機種HG30RS材質塩ビ梨地本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ310本体寸法(mm)幅540RoHS指令(10物質対応)対応
LB ストーブファン スタンダードタイプ LienbacherLB ストーブファン スタンダードタイプLienbacher
12,790税込14,069
1個
4日以内出荷
充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)120×205×193質量(g)630風量140cfm最高使用温度(℃)345作動温度(℃)ファン:50
LB ストーブファン 首振りタイプ LienbacherLB ストーブファン 首振りタイプLienbacher
18,290税込20,119
1個
4日以内出荷
ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)105×180×219質量(g)715風量150cfm最高使用温度(℃)350作動温度(℃)ファン:50、首振:90
給油ホース5m 静岡製機給油ホース5m静岡製機
6,990税込7,689
1本
翌々日出荷
別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
長さ(m)5
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットE ダイケン屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットEダイケン
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7946セット内容給油口キャップE型+盗難防止給油口カバー材質SUS(給油口キャップ)質量(kg)0.25
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットD ダイケン屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットDダイケン
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7932セット内容給油口キャップD型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/Dグレー色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットB ダイケン屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットBダイケン
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7954セット内容給油口キャップB型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/黒色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
少量プレート ダイケン少量プレートダイケン
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷
用途タンク取り扱いの注意喚起に質量(kg)0.58
室内25角型用 オイルゲージ ダイケン室内25角型用 オイルゲージダイケン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途タンク内のオイル量の表示トラスコ品番204-7999適合機種DK25S質量(kg)0.1
屋外用タンク(150型~490型)用給油口キャップ ダイケン屋外用タンク(150型~490型)用給油口キャップダイケン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
用途給油口のキャップに
スポッチ 土井金属化成スポッチ土井金属化成
24,900税込27,390
1箱(120本)
9日以内出荷
手を汚すことなく油を吸い出せます。
用途ストーブ内の残油を吸い取る等のメンテナンスにトラスコ品番245-7096材質ポリエチレン幅(mm)48高さ(mm)275質量(g)20奥行(mm)55
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8 オンダ製作所OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8オンダ製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
収納カバー兼用ミラーシート オリオン機械収納カバー兼用ミラーシートオリオン機械
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番157-5427適合本体GHR240A1-G、GHR240A1-R質量(kg)1
学校向けセット組立 オリオン機械学校向けセット組立オリオン機械
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番149-3532セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス質量(kg)12.5
ガードフェンス組立 オリオン機械ガードフェンス組立オリオン機械
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番157-5428適合本体GHR240A1-G、GHR240A1-R質量(kg)11.5
ジェットヒーターブライト スーパースイング オリオン機械ジェットヒーターブライト スーパースイングオリオン機械
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
トラスコ品番462-6605質量(kg)57タンク容量(L)40燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2)暖房の目安(木造)90畳(165m2)発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)
ブライトヒーター オリオン機械ブライトヒーターオリオン機械
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。5段階燃焼で運転音も静かです。
トラスコ品番100-7888質量(kg)45タンク容量(L)40燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)点火時66/69、燃焼時56/53暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2)暖房の目安(木造)90畳(165m2)本体寸法(mm)奥行557本体寸法(mm)高さ888発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)
ボイラーハウス オーティ・マットーボイラーハウスオーティ・マットー
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
積雪・豪雨の環境から給湯機を守ります。
用途給湯機用ハウス材質電気亜鉛メッキ鋼板
OBK-751 ステンレス製ボイラー架台 オーティ・マットーOBK-751 ステンレス製ボイラー架台オーティ・マットー
29,980税込32,978
1台
35日以内出荷
給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
用途給湯機用架台材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)8積載荷重(kg)60まで外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×400×186.5天板寸法(mm)400×750
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら