絞り込み
ブランド
- SARAYA(サラヤ)
- クリーンケミカル(7)
- アムテック(7)
- ナビス(アズワン)(6)
- アズワン(4)
- アルボース(4)
- シャープ(4)
- 花王(2)
- ライオンハイジーン(2)
- CRS(2)
- 乾商事(2)
- エスコ(1)
- 鈴木ラテックス(1)
- NSファーファ・ジャパン(1)
- フルプラ(1)
- カズサ(1)
- ユーアイ化成(1)
- ゲンブ(1)
- 兼一薬品工業(1)
- ブランドをもっと見る

パワークイック,酵素系浸漬洗浄剤,中性・低起泡性,1L
SARAYA(サラヤ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然の界面活性剤(ソホロリビット)汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
パワークイック 酵素系用手洗浄剤中性880mLポンプ付
SARAYA(サラヤ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷医療器具の用手洗浄にプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去する中性の用手洗浄剤です。使用方法1適量の水を含んだスポンジなどに、洗浄剤(原液)を吐出してください。2揉んで泡立て、医療器具をブラッシング洗浄してください。3洗浄後は流水で十分にすすいでください。材質容器(ボトル):PE /ポンプ:pp形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観無色~淡黄色 透明液体アズワン品番63-4060-84希釈原液
予備洗浄スプレー 500mL
SARAYA(サラヤ)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットできます。使用後の器具にスプレーするだけで、湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。アズワン品番8-5205-01
パワークイック サビ除去剤S 1L
SARAYA(サラヤ)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷医療器具に発生したサビの除去に浸漬するだけでステンレススチールに発生したサビを短時間で除去する医療器具用メンテナンス剤です。使用方法推奨使用濃度:50%(200mLの水に対し200mL)、サビの状況により10%~原液の間で調製材質ボトル:PE /キャップ:PP形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観無色~微黄色・透明液体アズワン品番63-4060-78希釈原液または希釈
パワークイック,熱ヤケ除去剤,1L
SARAYA(サラヤ)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷短時間に熱ヤケ除去。浸漬するだけでステンレス本来の光沢ある表面に戻します。 食品添加物として認可されている無機・有機化合物が主成分です。 ステンレス専用です。
パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,1L
SARAYA(サラヤ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷4種類の酵素と天然の界面活性剤(ソホロリピッド)により高い洗浄力を実現しました。 独自技術により、弱アルカリ性で高い酵素安定性と防食性を実現しました。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
パワークイック,多酵素浸漬洗浄剤,弱アルカリ性・低起泡性,4L
SARAYA(サラヤ)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷4種類の酵素と天然の界面活性剤(ソホロリピッド)により高い洗浄力を実現しました。 独自技術により、弱アルカリ性で高い酵素安定性と防食性を実現しました。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
プロベスト希釈用スプレーボトル500mL
SARAYA(サラヤ)¥509税込¥5601個翌々日出荷医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの日常の環境衛生に。洗浄と除菌が同時にできる医療施設用環境除菌洗浄剤プロベストの希釈用スプレーボトルです。アズワン品番63-4061-84
ベッドパンウォッシャー用アルカリ性洗浄剤,5L
SARAYA(サラヤ)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。 アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。 様々なプラスチック素材に使用できます。 防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。 保存安定性に優れています。用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。 推奨使用濃度:0.2~0.4% 汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。 自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。