商品豆知識
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
一般医療機器(1)
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)約300
電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)220×100×55
表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示
サイズ約154×235×59mm
質量(g)約620g
タイプ置針式
目盛間隔0.5kg
医薬品医療機器等法一般医療機器
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
計測・測定機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。