2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日々変わる体のコンディションへ、もっと心地よいセルフケアを。約500gの本体重量が手に持ったときの安定感を生み、程よい重量感と強い刺激で狙った箇所を正確にケアできる、エクリア リフレッシュガン-ヘビーモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間なく部位や痛みに合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。
用途その日のコンディションや部位に合わせた刺激の強さやアタッチメントを選んでケアできるリフレッシュガンです。デスクワークや運動などで日々変わる体のコンディションに、強い刺激でケアしたい方におすすめです。 。約500gの本体重量が振動を吸収し、強く握らなくても当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。 。重量とストロークの長さ、耐圧強度をベストバランスに最適化して体感の向上を実現。5mmの短いストロークでも狙った箇所にしっかりと刺激を与え、さらに心地よいセルフケアができます。 。重量感と強い刺激だからこそ、お好みの刺激や気になる部位に合わせて”狙い撃ち”と”押し流し”の2つの使用方法が可能です。 。本体に金属を用いた程よい重量感のある設計なので、振動が逃げやすい部位もブレにくく、軽く当てるだけで気になる箇所を正確に”狙い撃ちケア”ができます。 。高性能ブラシレスモーターを採用し、本体を強く押しながら動かしてもパワーが落ちず、しっかりとアプローチできます。グリップは両手で握りやすいT字形状で、太ももやふくらはぎなど広い部位も安定して”押し流しケア”ができます。 。振動速度を4段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱~強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。 。押し当てる強さによって1200-3000rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に振動速度を調節できます。 。振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせてアタッチメントを4種類から選べます。 。平型:気になる部位に水平面でアプローチ。腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。 。球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。 。1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。 。2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。 。1分あたりの振動回数は約1,200回~3,000回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。 。長時間の使用を可能にする大容量バッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフケアを手軽に継続できます。 。静音設計で自宅やジムなど、時間や周りを気にせず使用できます。 。高級感と頑丈さを兼ね備え、使うたびに手に馴染む質感の金属ボディを採用しています。 。側面をフラットに仕上げているため、指がかかりやすく手のひらにフィットして握りやすい設計です。 。バッテリーは、過充電、過放電、過電流防止、充放電温度検知と保護回路を備えた回路設計で、安心してご使用いただけます。⇒バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。振動の強さは4段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動から筋肉に響く強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。 。ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。 。USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。約3時間で満充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。 付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む)) 材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴム ブラック 品名ECLEAR リフレッシュガン -ヘビーモデル- 本体質量(g)485 ※アタッチメント除く 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×41×164 ※アタッチメント除く 充電時間3時間 使用温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】25~70%RH(結露なきこと) 保証期間1年間 タイマー10分 定格入力電源DC5V/2A 給電方式充電式 振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200~3000【モード1】1200【モード2】1800【モード3】2500【モード4】3000 駆動時間(時間)5(満充電、モード4使用時、無負荷)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

しっかりリフレッシュしたい時に、深く強い刺激で本気のセルフケアを。12mmストロークにより手応えのある強い刺激が本格アプローチする、エクリア リフレッシュガン-インパクトモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間がなく部位や気分に合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。
用途手応えのある強い刺激が届いて、本格的なケアができるリフレッシュガンです。弱い刺激では物足りない、本気のセルフケアがしたい人におすすめです。 。本体上部に重みを寄せ、重量を重くすることで振動を吸収し当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。程よい重量感のためブレにくく、強い刺激で狙った箇所を正確にケアできます。 。ストローク12mmの深い刺激で気になる部位に本格アプローチ。振動速度を6段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱~強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。 。押し当てる強さによって1200-2700rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に回転速度を調節できます。 。持ち手部分とアタッチメントの接続部分を長くすることで、手が届きにくい肩甲骨や背中にも使いやすい設計です。 。長時間の使用を可能にする大容量2500mAhバッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフボディケアを手軽に継続できます。 。ピンポイントタイプや凸凹のついたタイプなどを中心に、刺激の違いをより楽しめるアタッチメントを取り揃えました。振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせて4種から選べます。 。平型:気になる部位に水平面でアプローチ。凸凹形状でより刺激を感じやすく、腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。 。球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。 。1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。 。2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。 。1分あたりの振動数は約1,200回~2,700回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。 。振動の強さは6段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動からパンチのある強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。 。ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。 。バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。5V/2Aの給電で約6時間で満充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。 付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む)) 材質本体:ABS樹脂・PC樹脂・シリコーンゴム、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴム ブラック 品名ECLEARリフレッシュガン-インパクトモデル- 本体質量(g)930 ※アタッチメント除く 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×63×246 ※アタッチメント除く 充電時間9V/2A:3時間、5V/2A:6時間 使用温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】25~70%RH(結露なきこと) 保証期間1年間 タイマー10分 定格入力電源DC9V/2A、DC5V/2A 給電方式充電式 振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200~2700【モード1】1200【モード2】1500【モード3】1800【モード4】2100【モード5】2400【モード6】2700 駆動時間(時間)5(満充電、モード6使用時、無負荷)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷