ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース
質量(kg)本体/4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34/29(待機中:4/4)
機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)
定格時間(分)30
タイマー設定10分、20分、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)
一般的名称家庭用エアマッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
『マッサージ器』には他にこんなカテゴリがあります
- クッションマッサージャー
- シートマッサージャー
- フットマッサージャー
- ハンディマッサージャー
- 首・肩・腰マッサージャー
- マッサージチェア
- ツボ押しグッズ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。