さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。
質量(g)42
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
洗濯方法乾燥機可(80℃)
加工抗菌加工
定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
簡単に使えて見た目は普通の箸を使っているように見えます。
グリップを中心に前後バランスがとれ、箸先がテーブルから浮きます。
食洗機不可乾燥機不可電子レンジ可左右兼用。
材質天然木
仕様【把持障害】中程度
質量(kg)27
耐熱温度(℃)80
『食器 介護用』には他にこんなカテゴリがあります
- 介護コップ
- 介護スプーン・フォーク
- 介護箸
- 介護皿
- 吸呑器
食事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。