10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッパー容量(枚)から絞り込む
電動オート紙幣カウンター サンコー電動オート紙幣カウンターサンコー
16,980税込18,678
1個
予約販売
新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター
セット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS質量(kg)約4.3容量スタッカー:200枚電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約60機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモードコード長さ(cm)140対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券などサイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172計数速度1,000枚/分ホッパー容量(枚)200
電動オートコインカウンター サンコー電動オートコインカウンターサンコー
19,980税込21,978
1個
予約販売
新硬貨対応、硬貨を投入するだけで自動で選別、計算を行う電動コインカウンター
セット内容本体、日本語取扱説明書材質ABS質量(kg)約4.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15ケーブル長(m)約1.6表示バッチプリセット番号表示:3桁LED、枚数表示:5桁LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×317×273最大カウント数約340枚/分収納枚数(枚)各コイン引き出し:80~200(硬貨の種類による)ホッパー容量(枚)約500
ハンディノートカウンター DN-150 ダイトハンディノートカウンター DN-150ダイト
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
Tix専用ACアダプター テラーメイトTix専用ACアダプターテラーメイト(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
T-ix1000および2000用のACアダプターです。本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
計数機用ロールペーパー PR-2 ダイト計数機用ロールペーパー PR-2ダイト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
紙幣計数機 BN180E ニューコン工業紙幣計数機 BN180Eニューコン工業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています計数速度100枚/6秒ホッパー容量(枚)200仕様スタッカー容量200枚付属品電源コード、ハケ、カバー付質量(kg)6消費電力(W)65電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2計数方式アップターンステック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210計数範囲縦:50~100mm、横:115~178
紙幣計数機 ダイト紙幣計数機ダイト
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します質量(kg)6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45枚数スタッカー:220枚寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)ホッパー容量(枚)300
硬貨選別計数機 ダイト硬貨選別計数機ダイト(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
混合金種を高速かつ正確に選別処理スタイリッシュな筐体デザイン混ざった硬貨を自動選別金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示操作ボタン等見やすい表示で簡単操作コンパクト設計でどこでも使用可能バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納質量(kg)8消費電力(W)待機時5、動作時10スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ電源AC100V±10% 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時)ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
手動式硬貨計数機 コインカウンター エンゲルス手動式硬貨計数機 コインカウンターエンゲルス
77,980税込85,778
1台
当日出荷
軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)ブラック質量(g)1800電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)対応国内流通6金種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100表示桁数6桁LED
混合金種紙幣計数機 ダイト混合金種紙幣計数機ダイト
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場 混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上 収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚質量(kg)6.4消費電力(W)動作時:80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)電源(AC V)100 50/60Hz使用環境屋内専用 結露なきことモードミックスモード、ソートモード、カウントモードホッパー容量(枚)300
硬貨計数機特集
おすすめ人気ランキング
紙幣・硬貨計数機