1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホッパー容量(枚)」から絞り込む
100(1)
各金種ごとの枚数や金額を表示。米ドル紙幣、ユーロ紙幣、人民元紙幣も計数可能。 リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度240枚/分 ホッパー容量(枚)100 仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:(ミックスモード・ソートモード)国内紙幣4金種、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、人民元紙幣、(フリーカウントモード)商品券、百貨店共通商品券、ビール券 質量(kg)2.1 消費電力(W)20 定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12V、2.0A 電源電圧DC12V 計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~200枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×170×162 動作温度、湿度範囲5~40℃、40~90%(屋内専用) 充電可能回数約300 計数範囲奥行:55~58mm、幅:79~200mm
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷