肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン
質量(kg)約11.5
キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ)
耐荷重100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
『シャワーベンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 背もたれなし
- 背もたれあり
- 車いすタイプ
- バスステップ
- シャワーベンチオプション
シャワーベンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。