3ページ目: 手術室用品

1,050件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンジ スリップ EOG滅菌済 個包装 トップ

    シリンジ スリップ EOG滅菌済 個包装

    トップ
    4,998税込5,498
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応のプラスチックシリンジです。
    仕様EOG滅菌済(個包装) ※ISO 80369-6対応品先端形状スリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装 トップ

    シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装

    トップ
    5,598税込6,158
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応のプラスチックシリンジです。
    仕様EOG滅菌済(個包装) ※ISO 80369-6対応品先端形状ロック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ ナビス(アズワン)

    滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ

    ナビス(アズワン)
    999税込1,099
    1パック(10袋×1枚)
    3日以内出荷
    ●表面は吸水性の不織布で、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。●低発塵性でバリア性があります。●AAMI規格のレベル4を満たしています。
    材質PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
  • CiサージカルドレープAb 丸穴テープ付 歯愛メディカル

    CiサージカルドレープAb 丸穴テープ付

    歯愛メディカル
    379税込417
    1枚
    3日以内出荷
    ●国産片面吸水ドレープ!
    材質スパンレース不織布、PEフィルム
  • 検診台ロールシーツ AKRS-Bシリーズ AITEX

    検診台ロールシーツ AKRS-Bシリーズ

    AITEX
    22,980税込25,278
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    ●吸水/防水の青いシーツです。●300mm毎にミシン目が入っており手で切れるようになっております。
    仕様20本入材質吸水側/パルプ100%、防水側/PEサイズ370mm×36mアズワン品番61-4404-46
  • Ci ロールシーツ リフィル 歯愛メディカル

    Ci ロールシーツ リフィル

    歯愛メディカル
    749税込824
    1本
    3日以内出荷
    ●ディスポ防水シート詰替用がCiオリジナルでお手頃に!
    材質パルプ、ポリエチレン
  • スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入 ナビス(アズワン)

    スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入

    ナビス(アズワン)
    10,798税込11,878
    1袋(50本)
    当日出荷
    肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。
    付属品ルーラー(15cm)仕様中字用寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1アズワン品番8-717-02着色料二酸化チタン
  • メッキンドレープ・撥水 1ケース 50枚×2箱入 ホギ

    メッキンドレープ・撥水 1ケース 50枚×2箱入

    ホギ
    36,980税込40,678
    1ケース(2箱×50枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メッキンドレープ
  • チューブセパレーター 1パック 10個入 TAKIGEN(タキゲン)

    チューブセパレーター 1パック 10個入

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,998税込5,498
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    ベット柵などに固定することで、患者様付近の混乱したチューブ状態を整理できます。三方活栓の落下にも耐えられる保持力です。金属不使用でMRIなどにも使用可能です。面ファスナーによる固定で工具不要です。面ファスナーには粘着材が付いているため、そのまま使用できます。長時間使用すると保持力が弱まるため、三方活及びチューブを交換する際に同時交換して下さい。推奨チューブの外径はΦ2-3mmです。それ以外のサイズの使用は十分な検証を行い判断してください。※長時間使用すると保持力が弱まるため、三方活栓及びチューブを交換する際に同時交換してください。
    材質【硬質スポンジ】PE(ポリエチレン)【補強パーツ】PE(ポリエチレン)【面ファスナー】ポリエステル寸法(mm)50×30×22アズワン品番69-5793-39
  • メイヨスタンドカバー 1セット 60枚入 日昭産業

    メイヨスタンドカバー 1セット 60枚入

    日昭産業
    29,700税込32,670
    1セット(60枚)
    7日以内出荷
    ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、サイズ・形状と不織布製パッドが用途に応じて選べるテーブルカバー類とメイヨスタンドカバー類です。
    仕様●滅菌済
  • LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ 東京メタル

    LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ

    東京メタル
    2,898税込3,188
    1個
    17日以内出荷
    フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
  • メディカルディスポシーツ 4本入 明健社

    メディカルディスポシーツ 4本入

    明健社
    16,980税込18,678
    1箱(4本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 高輝度LED 白色、5mm、6個入り EK JAPAN

    高輝度LED 白色、5mm、6個入り

    EK JAPAN
    399税込439
    1セット(6個)
    11日以内出荷
  • [充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ

    [充電式]マグネット付LED照明灯

    エスコ
    9,730税込10,703
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
  • プラム 多目的固定ベルト,幅100mm×長さ1200mm,ブルー プラム

    プラム 多目的固定ベルト,幅100mm×長さ1200mm,ブルー

    プラム
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    マジックタイプの多目的固定ベルトです。 ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
    材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム長さ(mm)1200幅(mm)100ブルー加工オーバーロック縫製加工品
  • UVブラックライト UV-12Vシリーズ 富士倉

    UVブラックライト UV-12Vシリーズ

    富士倉
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    長さ1mの紫外線UVブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。
    仕様●連結接続端子付●全長:1000mm●電源(V):DC12/1.5A●消費電力(W):10●コード長さ:1.5m●厚さ:5mmアズワン品番67-2386-54
  • NEO角枕 FV-918シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー

    NEO角枕 FV-918シリーズ

    フィフティ・ヴィジョナリー
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    厚めのウレタン。通常のウレタン2層構造の周りを低反発ウレタンで覆い、包み込むような質感
    仕様●サイズ:W34×D15×H10cm●素材:レザー/耐次亜塩素酸、耐アルコールPUレザー、クッション/低反発ウレタン●色:キャメル(ツヤなし)アズワン品番67-2183-14
  • USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン

    USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

    アズワン
    1,470税込1,617
    1個
    3日以内出荷
    USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
    仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-21
  • 500x500x 288mm 踏台 樹脂製 エスコ

    500x500x 288mm 踏台 樹脂製

    エスコ
    62,100税込68,310
    1台
    当日出荷
    高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
    仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み)
  • [USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ

    [USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • マツヨシ踏台 松吉医科器械

    マツヨシ踏台

    松吉医科器械
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    二本の補強バー(クロスバー)が付いた安全性の高い踏み台です。 すべり止めラバー付。 耐荷重120kg。
  • 多目的汚染防止床シート フロアシート イワツキ

    多目的汚染防止床シート フロアシート

    イワツキ
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    手術室、洗い場の床に。 強いすべり止め加工。 場所に応じてカットして使用できるロールタイプの汚染防止用床シート。 表面は不織布で水分を吸収し、裏面はラミネート加工で水分もモレません。
  • 丸型カスト 松本製器

    丸型カスト

    松本製器
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    滅菌器に収まりやすい丸型カスト医療器材の滅菌に 開閉孔:側面部、底部 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7202-01
  • Blade FLASK リレート

    Blade FLASK

    リレート
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    メス先を廃棄するケースです。手術室、準備室等で使用します。
  • ラクラックス用ボード(レギュラー用) 帝健

    ラクラックス用ボード(レギュラー用)

    帝健
    6,598税込7,258
    1枚
    7日以内出荷
  • 手術室用固定帯 サポートバンド・平物 ASB 廣瀬商会

    手術室用固定帯 サポートバンド・平物 ASB

    廣瀬商会
    17,980税込19,778
    1袋(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    患者様の転落防止、体位固定に適した1本帯です。業務用洗濯(80℃以上の熱湯で10分間以上)が可能です。面ファスナーで容易に脱着が可能です。繰り返し使用しても硬くなりにくい生地を採用しています。
    素材生地/ポリエステル100%・導電糸入り、面ファスナー/ポリエステル100%
  • メディシーツ ロール 100100m ブルー1巻入 オオサキメディカル

    メディシーツ ロール 100100m ブルー1巻入

    オオサキメディカル
    19,988税込21,987
    1セット(2個)
    6日以内出荷
  • 動物用手術覆布  布ドレープ (孔なしタイプ) ティティメディカル

    動物用手術覆布 布ドレープ (孔なしタイプ)

    ティティメディカル
    1,298税込1,428
    1枚
    14日以内出荷
    獣医師の皆様のニーズに特化した製品バリエーションです。 生地は、日本製のカツラギを使用しております。 裁断、縫製は国内にて行っております。
    用途動物用手術覆布仕様孔なし混率(%)綿100(カツラギ)
  • 動物用手術覆布  布ドレープ (角孔タイプ) ティティメディカル

    動物用手術覆布 布ドレープ (角孔タイプ)

    ティティメディカル
    1,998税込2,198
    1枚
    14日以内出荷
    獣医師の皆様のニーズに特化した製品バリエーションです。 生地は、日本製のカツラギを使用しております。 裁断、縫製は国内にて行っております。
    用途動物用手術覆布混率(%)綿100(カツラギ)
  • FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ 東京メタル

    FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1台
    7日以内出荷
    FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白
  • 照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm エスコ

    照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm

    エスコ
    33,100税込36,410
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)約2.5高さ(mm)1037電源(V)AC100~120コード長さ(m)2保護等級IP67(頭部ケースのみ)光源LED球電球12W、LED球照度(Lx)5600(1m前方)明るさ(Lm)1030
  • US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ エスエヌディ

    US-CLEAN 水系脱脂用洗浄剤 個別用途向けモデル 生体由来汚れ用タイプ USCシリーズ

    エスエヌディ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)。希釈して使用するため、低コストです。RoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)。毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです。金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています。成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです
    形状無色~淡黄色液体pH【1%水溶液時】10(代表値)主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料使用希釈倍率70倍~100倍
  • LEDセンサーライト LED-ACシリーズ ライテックス(ムサシ)

    LEDセンサーライト LED-ACシリーズ

    ライテックス(ムサシ)
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷
    シンプルで簡単操作の最小限センサーライト。探知センサーで自動点灯・自動消灯。明るさ650ル-メン。常夜灯モード付き
    付属品取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)約300消費電力(W)約4(待機時:1.0以下)電源AC100V電源(コード長:1.8m)角度(°)【探知】水平約140全光束(Lm)約300機能【点灯】周囲が暗い時のみ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×158×90検知距離(m)最大約6設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番64-8965-62LED寿命(時間)40000点灯時間約30秒(固定)電球の種類LED
  • 220024037 小型スイッチ LAMP(スガツネ工業)

    220024037 小型スイッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。
    ブラック商品番号131-8060アズワン品番64-6792-06
  • 耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ

    アズワン
    151,000税込166,100
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様脚部:レベルアジャスター付き耐荷重(kg)600(均等荷重)引出し内寸法(mm)393×395×45グリーン購入法適合
  • オオサキ ロールシーツホルダー80cm用ベルト オオサキメディカル

    オオサキ ロールシーツホルダー80cm用ベルト

    オオサキメディカル
    1,198税込1,318
    1組
    6日以内出荷
    処置用シーツホルダー ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。 衛生的に使用可能 短時間でかんたんに使用可能 選べる設置方法 安全性を考慮した設計
    付属品ネジ×2個
  • オオサキ ロールシーツホルダー オオサキメディカル

    オオサキ ロールシーツホルダー

    オオサキメディカル
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    処置用シーツホルダー ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。 衛生的に使用可能 短時間でかんたんに使用可能 選べる設置方法 安全性を考慮した設計
    材質本体:ポリプロピレン、ネジ:ステンレス鋼、芯棒:ポリ塩化ビニルサイズ80cm用直径×幅W(mm)適合:130×800以下寸法(cm)85×17×17
  • ディスポロールシーツ オオサキメディカル

    ディスポロールシーツ

    オオサキメディカル
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    用途にあわせてカットして使用できる、ロールタイプの吸水・防水シーツ 多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。 モレを防止するため、ポリエチレンを2重ラミネートしています。 診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。 用途にあわせてカットすることができます。
    長さ(m)100寸法(cm)100
  • 連結式オペ踏み台 スチール製 プロシェア(ナビス/アズワン)

    連結式オペ踏み台 スチール製

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    浴室フロアーに使われている抗菌性・防水性・防汚性・水はけ性のあるシートを、耐久性のある踏み台に貼り付けています。シートの表面は微細な凹凸が靴底にフィットし、液体がついても滑りにくい構造です。本体右側面・背面にあるフックで、複数踏み台の連結が可能です。表面の特殊加工により、水はけ性に優れています。表面層とクッション層のシートはいずれも衝撃吸収性があります。水はけが良く滑りにくいスチール製踏み台
    材質本体/スチール、天板シート/塩化ビニル樹脂耐荷重(kg)80天板寸法(mm)393×293足パイプ径(Φmm)□25
  • 二段踏台 柏ステンレス工業

    二段踏台

    柏ステンレス工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ステンレス製
手術室用品