カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 高田ベッド製作所(88)
- 日腸工業(67)
- アズワン(65)
- ナビス(アズワン)(63)
- 日昭産業(60)
- 松吉医科器械(59)
- イワツキ(54)
- 片桐医科工業(38)
- エスコ(30)
- 松本製器(29)
- オオサキメディカル(27)
- ブイテック(23)
- メドライン・ジャパン(18)
- ホギ(16)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(15)
- アルフレッサファーマ(14)
- プラム(11)
- アクションジャパン(9)
- サカセ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

二重四角巾
ナガイレーベン¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷ピンクラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。材質綿100%(カツラギ)色グリーン
手術用踏台(2段式)
松吉医科器械¥36,980税込¥40,6781個当日出荷すべり止めラバー付。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×210/420松吉医科器械コード03-2950-00
ハイディスポクロス 4ツ折
イワツキ¥829~税込¥912~1式(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷高吸収性の不織布ガーゼ。傷病者の口腔・鼻腔内の粘液および血液などの清拭、人工呼吸用のマウスガーゼに使用します。種別4ツ折
スキンマーカー ホワイト
ナビス(アズワン)¥238税込¥2621本翌々日出荷肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。付属品ルーラー(15cm)仕様中字用寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1アズワン品番8-717-01着色料二酸化チタン
ホースハンガー 人工呼吸器回路保持 2個入
サイウィンド¥2,898税込¥3,1881個(2個)当日出荷サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。仕様●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色アズワン品番68-0807-65
美鈴晒 10m
スズラン¥999税込¥1,0991袋当日出荷検診台シーツ:肌にソフトな使い捨ての防水シートです。 晒木綿:綿100%で通気性・吸湿性があり、耐久性も抜群です。肌に優しい無蛍光(蛍光漂白剤を使用しない)をお勧めします。仕様●規格:巾34cm×長さ10m●ケース入数:50袋 ※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2184-02
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ
アズワン¥1,470税込¥1,6171個当日出荷から5日以内出荷。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板
エスコ¥7,070税込¥7,7771台翌日出荷天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板仕様●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチール
皮膚用接着剤 ダーマフレックスA
Chemence Medical¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。用途救急、手術室成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート内容量(mL)0.7滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-9165-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037接着時間(秒)約60医薬品医療機器等法一般医療機器
踏み台 NVF800
プロシェア(ナビス/アズワン)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷ゴム張りの表面ですべりにくいです。材質脚部/アルミニウム、天板/PE(ポリエチレン)、シート/ゴム質量(kg)約1.7耐荷重(kg)80天板寸法(mm)355×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×350×240アズワン品番7-8404-01足パイプ径(Φmm)25
プロシェアロールシーツ
ナビス(アズワン)¥990~税込¥1,089~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。 シュリンク包装で省スペースです。材質表面/パルプ(クレープ紙)、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工寸法(幅Wmm×長さLm)370×36
ダブルチェッカー
ホギ¥10,980~税込¥12,078~1箱(30シート)ほか翌々日出荷針付縫合糸のパッケージに貼り付けて、パッケージごとに使用済み針の回収や、縫合針カウントが行えます。パッケージを満たす度に使用済み針を清潔野から下ろすことができますので、器械出し看護師と外回り看護師のダブルチェックが閉創前に可能です。仕様EOG滅菌済(個包装)材質PE(ポリエチレン)発泡体寸法(mm)20×20×10(1ピースあたり)
踏み台 450×350×225mm HP4010
アズワン¥11,979税込¥13,1771個当日出荷材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5耐荷重(kg)80天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01
キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り
アズワン¥439税込¥4831個翌々日出荷材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)耐荷重100kg床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入りパイプ径(Φmm)25アズワン品番0-1583-11
ユニフロートステップ
シンドー¥26,380~税込¥29,018~1個5日以内出荷から14日以内出荷キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。 壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。 使用しない時は積み重ねて保管ができます。材質ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム耐荷重(kg)150
滅菌ドレープ 穴あきタイプ AWシリーズ
ナビス(アズワン)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10袋×1枚)3日以内出荷●表面は吸水性の不織布で、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。●低発塵性でバリア性があります。●AAMI規格のレベル4を満たしています。材質材質:PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
ディスポルーラー 滅菌済み 1袋 100枚入
ナビス(アズワン)¥3,198税込¥3,5181袋(100枚)当日出荷使い捨てのルーラーです。1本ずつ個包装で滅菌されているので、必要な時に必要な分だけ使用可能です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)156×15目盛15cmアズワン品番8-718-01![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)
[充電式]マグネット付LED照明灯
エスコ¥9,730税込¥10,7031個4日以内出荷耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
オオサキ検診用ロールシーツ 3730 120回分
オオサキメディカル¥1,288税込¥1,4171巻当日出荷吸水防水タイプの検診用ロールシーツです。処置検査時に。ミシン目入仕様●サイズ:30cm×37cm●120回分不織布アズワン品番67-2981-91
オオサキ検診用ロールシーツ 3730 120回分
オオサキメディカル¥1,288税込¥1,4171巻翌々日出荷吸水防水タイプの検診用ロールシーツです。処置検査時に。ミシン目入仕様●サイズ:30cm×37cm●120回分不織布アズワン品番67-2981-90
NEOフェイスクッション FV-916シリーズ
フィフティ・ヴィジョナリー¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷厚めのウレタン。通常のウレタン2層構造の周りを低反発ウレタンで覆い、包み込むような質感。目元部分のウレタンをくりぬいた設計になっており、目の圧迫を防ぎます。仕様●サイズ:W30×D29×H10cm●素材:レザー/PUレザー、クッション/低反発ウレタン●色:キャメル(ツヤなし)アズワン品番67-2183-12
ドレーゲルソーブ800+ ソーダライム MXシリーズ
ドレーゲル¥17,980税込¥19,7781箱(6本)5日以内出荷二酸化炭素を吸収すると白から青紫へと変色し、変色後は元の色には戻りません。CO2を均等に吸収し、すべてのハロゲン系吸入麻酔剤で使用できます。粉じんの生成を抑えて患者、施術者、装置を保護します。
FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ
東京メタル¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から7日以内出荷丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
ディスポトレー 樹脂タイプ
ナビス(アズワン)¥9,598~税込¥10,558~1袋(100枚)ほか当日出荷洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。大容量で様々な用途に使用できる経済的なトレーです。材質PP(ポリプロピレン)
サージカルスキンマーカー
オカダ医材(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(10本)翌々日出荷細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。付属品ルーラー、標本ラベルタイプ細字インク色パープル松吉医科器械コード24-3451-01
滅菌オオサキドレープF
オオサキメディカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(50枚)ほか11日以内出荷吸水・防水タイプの滅菌済ドレープです。 綿布に比べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。 長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。医薬品医療機器等法一般医療機器
手術用1段踏台 3048 ステンレス
ナビス(アズワン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷質量(kg)約3材質(本体)ステンレス(SUS304)耐荷重80kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220材質(天板)ピラミッドゴム張りアズワン品番0-236-03
プロシェア滅菌ドレープ 900×900mm 9090
ナビス(アズワン)¥2,772税込¥3,0491箱(10包)翌々日出荷吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。仕様EOG滅菌済(個包装)材質SMS不織布寸法(mm)900×900タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ型番9090アズワン品番8-5945-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000医薬品医療機器等法一般医療機器
プローブフィット ワイドドライ Φ45×175mm 100枚入
相模ゴム(1件のレビュー)¥7,603税込¥8,3631箱(100枚)翌々日出荷超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。 先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。<ウェットタイプ・ドライタイプ> プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。<ワイドドライタイプ> 様々な形状の経皮用プローブに幅広く対応し、容易に着脱できるワイドタイプです。材質天然ゴムラテックス寸法(mm)Φ45×175アズワン品番0-7485-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X00017000001医薬品医療機器等法一般医療機器
カスト用シリコンピンマット
松本製器(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。 穴あきのため通気性が良好です。材質シリコンゴム色ブルー
ピタパシート
バイリーンクリエイト¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷血液や汚染水など液体による床面などの汚染の拡大を防止するシートです。 固定用の粘着テープなしで床などに貼れ、容易に剥がせます。 吸水性不織布に防水樹脂ラミネート加工を施し、すべりにくく防水機能も発揮します。材質ポリプロピレン、ポリウレタン
TRIP-NO-MORE コードカバー
Ansell¥43,980税込¥48,3781箱(1巻)3日以内出荷商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー。特徴。・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具。・単回使用コードカバーで3種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意。・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい。・配線をしっかりと固定する粘着テープ。・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない用途用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。材質ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤色オレンジ幅(cm)20長さ(cm)3800入数1巻
医療用フロアマット
ナビス(アズワン)¥10,900税込¥11,9901本当日出荷飛散する液体を吸収するフロアシート床に飛散する液体を吸収し、室内の汚染拡大を防止します。お好きな長さにカットして使用いただけます。裏面に粘着剤が塗布されているため、めくれ上がりにくいです。糊残りがないため、貼り直しが可能です。つまづきにくい薄手です。仕様ミシン目無し材質表面/レーヨン・PET・PE(ポリエチレン)混合、裏面/防滑樹脂寸法(幅Wmm×長さLm)880×50アズワン品番8-861-01吸水量約250~300mL/m2
マスター台
ナビス(アズワン)¥27,900税込¥30,6901個当日出荷運動負荷試験のマスター2階段法に適した階段です。踏み板の表面に滑りにくいストップレザーを貼っているため、安全に使用可能です。スチール製のため、木製に比べて強度に勝り、劣化が少ないです。材質本体/スチール(塗装仕上げ)、踏み板/スチール(ストップレザー貼り)高さ(mm)1段:230(約9インチ)奥行(mm)踏み板:260耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×750×460アズワン品番8-845-01
マグネット入シリコンマット 9006-0101シリーズ
Fortune Medical¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷手術時の器具受渡し場所(ニュートラルゾーン)を作ることができ、針刺しや切創事故防止に役立ちます。マグネットが磁性のあるステンレス製鋼製小物を保持します。クリーンルーム内で製造され、シリコン製の滑らかな表面はお手入れもしやすいです。洗浄・オートクレーブ滅菌をして再利用が可能です(目安:15回まで)。材質シリコンゴム(医療グレード)寸法(mm)380×300アズワン品番8-761-01























![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)