22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールピーラー オープン工業

    シールピーラー

    オープン工業
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 1巻用のスマートタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
    質量(g)665紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×126収納幅(mm)最大31RoHS指令(10物質対応)対応収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
  • シールピーラー オープン工業

    シールピーラー

    オープン工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 使いやすい大きさのミドルタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
    付属品仕切板1枚付質量(g)725紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×220×103収納幅(mm)最大77RoHS指令(10物質対応)対応収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
  • シールピーラー ササガワ

    シールピーラー

    ササガワ(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
    材質スチール
  • ラベルアプリケーター (角形ラベル用) TOWA (ラベラー)

    ラベルアプリケーター (角形ラベル用)

    TOWA (ラベラー)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678特価
    1台
    当日出荷
    電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
    用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型巻外径(cm)【ラベル最大】10
  • 外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120 システムウェーブ

    外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120

    システムウェーブ
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。
    型式KSW-LH120寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
  • シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STD SATO(サトー)

    シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STD

    SATO(サトー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
    用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。シール幅(mm)15~70シール長さ(mm)10~150最大外径(mm)(巻)115トラスコ品番390-5578質量(kg)1.6電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))消費電力(W)ピーク時1.3(15V巻数巻メーター数:約50m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) TOWA (ラベラー)

    ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応)

    TOWA (ラベラー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
    用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型・丸型・楕円型長さ(mm)【ラベル(最小~最大)】20~60ピッチ(mm)【ラベル間】2~3巻外径(cm)【ラベル最大】10
  • 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト

    自動剥離機 ラベルディスペンサー

    ラベルモト
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
    付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ質量(g)3900使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式上へ向かってつまみとる動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト

    自動剥離機 ラベルディスペンサー

    ラベルモト
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
    質量(g)1300使用温度範囲(℃)5~40電源(V)ACアダプタ100~240適合外径(Φmm)ロール紙最大:152湿度(%RH)80以下巻き芯内径(mm)25以上テープ送り速度(mm/s)56 (ふつう)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールピーラー オープン工業

    シールピーラー

    オープン工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
    用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
  • 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト

    自動剥離機 ラベルディスペンサー

    ラベルモト
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
    付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)302×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式手前方向へつまみとる動作RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~127 、長さ:3~305
  • 自動剥離機 ラベルディスペンサー LD6025 ラベルモト

    自動剥離機 ラベルディスペンサー LD6025

    ラベルモト
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
    付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ質量(g)3100使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368 (設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式上へ向かってつまみとる動作テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり)アズワン品番64-8592-20RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大121) 、長さ:3~152適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
  • ラベルアプリケーター用3インチラベルコア TOWA (ラベラー)

    ラベルアプリケーター用3インチラベルコア

    TOWA (ラベラー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    TOWAラベルアプリケーターにて3インチ紙管を使用する際に必要なオプション品となります。
  • 外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH130 システムウェーブ

    外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH130

    システムウェーブ
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。用紙の両側ガイド(羽根)を無くし、ワンタッチで簡単セットが可能。
    型式KSW-LH130寸法(mm)コア種類:76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 220mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
  • ラベル巻取機 KSW-T30 システムウェーブ

    ラベル巻取機 KSW-T30

    システムウェーブ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)。4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
    用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。型式KSW-T30質量(kg)5.5電源(V)自動切換え AC100/240適合規格CE・FCC・ClassA管径(Φmm)紙:25.4/38.1/40/76.2外形寸法230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H)ラベル幅最大210mm速度150mm/秒使用環境温度(℃)温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ラベル:最大150
  • 自動ラベル剥離機 labelmoto by ECT Inc.

    自動ラベル剥離機

    labelmoto by ECT Inc.
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
    用途シールラベルの手貼り作業仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ質量(g)1650 ※付属品を含む外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)使用環境温度(℃)5~40巻芯径(Φmm)直径25以上対応テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]使用環境湿度(%)RH80以下電源仕様ACアダプタ100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
  • 自動ラベル剥離機 labelmoto by ECT Inc.

    自動ラベル剥離機

    labelmoto by ECT Inc.
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使える為、使用時の電源コンセントは、要りません。
    用途シールラベルの手貼り作業仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作付属品LD3000取扱説明書、LD3000用電源AC アダプター、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ、ブラケット、バッテリーパック、充電用ACアダプター、出力ケーブル・コネクタ、12VC100型リチウムイオン電源取扱説明書、面ファスナー、LD3000-BP簡易取扱説明書質量(g)2700 ※付属品を含む外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き連続使用時間フル充電時、1シフト8時間として、2シフト16時間寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×100×285 ※ブラケット装着後寸法充電時間充電残存容量5%からフル充電まで周囲25℃で3.5時間(新品時)使用環境温度(℃)5~40巻芯径(Φmm)直径25以上対応テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]使用環境湿度(%)RH80以下電源仕様付属のバッテリーパック(12VC100型リチウムイオン電源)もしくは、LD3000用ACアダプタ100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
  • 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト

    自動剥離機 ラベルディスペンサー

    ラベルモト
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
    付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)378×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式手前方向へつまみとる動作RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~203、長さ:3~305適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
  • 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト

    自動剥離機 ラベルディスペンサー

    ラベルモト
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離後されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場 を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能
    質量(g)4300使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式上へ向かってつまみとる動作RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
  • 自動剥離機 ラベルディスペンサー LDX6025 ラベルモト

    自動剥離機 ラベルディスペンサー LDX6025

    ラベルモト
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
    付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、 L 型六角レンチ質量(g)3600使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式上へ向かってつまみとる動作テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり)アズワン品番64-8592-34RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
  • シールピーラー ラベル収納巾:30mm オープン工業

    シールピーラー ラベル収納巾:30mm

    オープン工業
    299税込329
    1台
    4日以内出荷
ラベルディスペンサー