絞り込み
ブランド
- labelmoto by ECT Inc.
- ラベルモト(7)
- オープン工業(5)
- システムウェーブ(4)
- TOWA (ラベラー)(3)
- ワンピーク(2)
- SATO(サトー)(1)
- ササガワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

自動ラベル剥離機
labelmoto by ECT Inc.¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。用途シールラベルの手貼り作業付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作質量(g)1650 ※付属品を含む外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)使用環境温度(℃)5~40巻芯径(Φmm)直径25以上対応テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]使用環境湿度(%)RH80以下電源仕様ACアダプタ100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
自動ラベル剥離機
labelmoto by ECT Inc.¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使える為、使用時の電源コンセントは、要りません。用途シールラベルの手貼り作業付属品LD3000取扱説明書、LD3000用電源AC アダプター、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ、ブラケット、バッテリーパック、充電用ACアダプター、出力ケーブル・コネクタ、12VC100型リチウムイオン電源取扱説明書、面ファスナー、LD3000-BP簡易取扱説明書仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作質量(g)2700 ※付属品を含む外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き連続使用時間フル充電時、1シフト8時間として、2シフト16時間寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×100×285 ※ブラケット装着後寸法充電時間充電残存容量5%からフル充電まで周囲25℃で3.5時間(新品時)使用環境温度(℃)5~40巻芯径(Φmm)直径25以上対応テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]使用環境湿度(%)RH80以下電源仕様付属のバッテリーパック(12VC100型リチウムイオン電源)もしくは、LD3000用ACアダプタ100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm