34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザーPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット プロシェア(ナビス/アズワン)車椅子用離床センサー アラーム+パッドセットプロシェア(ナビス/アズワン)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)コード長さ(m)1音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)商品タイプアラーム+パッドセットアズワン品番7-951-01
ハイハイ店番4熱線式検知器 Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4熱線式検知器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
Vi-nurse ハンド型子機 アイホンVi-nurse ハンド型子機アイホン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール卓上発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス接点入力送信器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
抑制帯 ナビス(アズワン)抑制帯ナビス(アズワン)
9,498税込10,448
1個(2本)
当日出荷から翌々日出荷
使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。
仕様材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチックベルト仕様(mm)(幅)約38×(長さ)1200mm×2本洗濯方法洗濯可
替えパーツ 竹虎替えパーツ竹虎(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
替えアイデアホック付ストッパー 1個入 (フリー/小児用共用)
仕様フリー/小児用兼用
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
4,898税込5,388
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
呼出握り釦 アイホン呼出握り釦アイホン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
材質自己消火性樹脂ボタン仕様位置:握り部/製品先端
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
3,398税込3,738
1台
当日出荷
材質自己消火性樹脂形状大形ボタン
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番836-2037セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)70ホワイト高さ(mm)120質量(g)110タイプ壁掛型奥行(mm)20.5電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用 インターメドジャパンシンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用インターメドジャパン
6,898税込7,588
1箱(16本)
当日出荷
適合大人用材質表地・裏地/ポリエステル不織布100%、パッド部/ポリウレタンフォームサイズ最大幅8cm×全長約2.1mアズワン品番0-7540-11
セーフミトンⅢ 竹虎セーフミトンⅢ竹虎
4,998税込5,498
1双
当日出荷
フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズフリー種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコール浴室発信器Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚トラスコ品番836-2047質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2(別売り)定格電圧(V)DC3電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)アズワン品番64-5410-15防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下松吉医科器械コード06-3471-02
分配コンセント ケアコム分配コンセントケアコム
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アズワン品番7-4954-01
いらっしゃい店番 Panasonic(パナソニック)いらっしゃい店番Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。 1人1人のお客様へ挨拶をします。
トラスコ品番836-2028幅(mm)140質量(kg)1高さ(mm)165.5奥行(mm)121消費電力(W)6電源AC100V使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知方式赤外線ダブルビーム方式使用周囲照度(Lx)30000検知可能速度(m/s)0.3~2.5音量(dB)0~75
卓上型発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)卓上型発信器取付金具Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8090幅(mm)72高さ(mm)70質量(g)120奥行(mm)66.6テーブル取付厚(mm)40~70
ワイヤレス携帯受信器専用充電台 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス携帯受信器専用充電台Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8088セット内容番号シール(1~99)1シート幅(mm)298高さ(mm)75質量(g)420奥行(mm)48
光るチャイム Panasonic(パナソニック)光るチャイムPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9
抑制帯(まもり帯) 特殊衣料抑制帯(まもり帯)特殊衣料
7,398税込8,138
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
肌に優しく装着も容易な点滴外し等の危険な動きを防止するための安全帯です。
小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス壁掛発信器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
抑制手袋 RENOL抑制手袋RENOL
3,898税込4,288
1双
当日出荷
自分で体を傷つけたり、おむつを外してしまう人のための手袋です。
材質本体/コットン、ストラップ/ナイロン寸法(mm)180×290、ストラップ:50×350アズワン品番8-764-01洗濯方法洗濯可(60℃まで)適合手首周(cm)140~260
動作入切スイッチ(マットセンサー用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)動作入切スイッチ(マットセンサー用)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
松吉医科器械コード24-5231-04
徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容卓上型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125質量(g)送信機/約230、卓上型受信機/570電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-01
光る増設スピーカ Panasonic(パナソニック)光る増設スピーカPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番836-0049セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49電源AC100V 50/60Hz消費電力待機時3W/鳴動時6W動作電圧AC90V~AC110V
ハイハイミセバン30 Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン30Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
トラスコ品番836-2027幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45.5使用周囲温度(℃)-20~50検知距離(m)2~30検知方式赤外線遮断検出使用周囲照度(Lx)50000定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)検知可能速度(m/s)0.2秒
ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスサービスコール発信器取付金具Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
翌日出荷
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8089幅(mm)72高さ(mm)44質量(g)100奥行(mm)69.2テーブル取付厚(mm)12.5~44
SC卓上発信器1.5秒押消去 Panasonic(パナソニック)SC卓上発信器1.5秒押消去Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
[防雨型]人感センサー エスコ[防雨型]人感センサーエスコ
67,500税込74,250
1個
翌日出荷
100m離れた場所にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。 報知時間の調整可能。 センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。 ワイヤーレスなので配線工事も不要。
仕様【報知音】4種類エスコ品番EA864CE-46材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水仕様【送信機】IP43相当
ダブルストップ抑制帯 ナビス(アズワン)ダブルストップ抑制帯ナビス(アズワン)
12,980税込14,278
1袋(2個)
当日出荷
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。 綿バンドは固定具で固定するタイプです。
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック

病室用品』には他にこんなカテゴリがあります

安全用具・保護具特集
おすすめ人気ランキング
安全・保護