100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
  • 警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ付ブザー

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
    トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
  • 車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット プロシェア(ナビス/アズワン)

    車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
    電源9V乾電池×1個(別売)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)コード長さ(m)1音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)商品タイプアラーム+パッドセットアズワン品番7-951-01
  • ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • プラム 手術台専用抑制帯(手首用)70×700+70×300mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(手首用)70×700+70×300mm

    プラム
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷
    タイプ手首用寸法(幅W×長さL)(mm)70×700+70×300
  • 呼出握り釦 アイホン

    呼出握り釦

    アイホン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
    材質自己消火性樹脂ボタン仕様位置:握り部/製品先端
  • Vi-nurse ハンド型子機 アイホン

    Vi-nurse ハンド型子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
  • プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用)155mm×2250mm

    プラム
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    タイプ躯幹用寸法(幅W×長さL)(mm)155×2250
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
  • ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスコール浴室発信器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
    付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚トラスコ品番836-2047質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2(別売り)定格電圧(V)DC3電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)アズワン品番64-5410-15防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下松吉医科器械コード06-3471-02
  • ニプロ 転倒虫クリップ NIPRO(ニプロ)

    ニプロ 転倒虫クリップ

    NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
  • 小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点入力送信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
  • 抜管防止メガホン メディカルプロジェクト

    抜管防止メガホン

    メディカルプロジェクト
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    クリアで通気性も良好針やカテーテル等の抜去防止に使用可能です。メガホン部分が透明なため、手の状態を確認しやすいです。筒状の状態を保持できるため、通気性も良好です。
    材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首固定部/クロロプレンゴム寸法(Φ×mm)約125×290アズワン品番7-7713-01
  • シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用 インターメドジャパン

    シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用

    インターメドジャパン
    6,898税込7,588
    1箱(16本)
    当日出荷
    適合大人用材質表地・裏地/ポリエステル不織布100%、パッド部/ポリウレタンフォームサイズ最大幅8cm×全長約2.1mアズワン品番0-7540-11
  • セーフミトンⅢ 竹虎

    セーフミトンⅢ

    竹虎
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
    サイズフリー種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
  • ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
  • ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
    トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
  • 替えパーツ 竹虎

    替えパーツ

    竹虎(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    替えアイデアホック付ストッパー 1個入 (フリー/小児用共用)
    仕様フリー/小児用兼用
  • 分配コンセント ケアコム

    分配コンセント

    ケアコム
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番7-4954-01
  • 緊急呼出ボタン(点字英文付) アイホン

    緊急呼出ボタン(点字英文付)

    アイホン
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
  • 肌に優しい保護ベルト 看護用品研究所

    肌に優しい保護ベルト

    看護用品研究所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
    幅(cm)手首/10、ひも/5材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
  • プラム 手術台専用抑制帯(足首用)120×900+120×400mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(足首用)120×900+120×400mm

    プラム
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷
    タイプ足首用寸法(幅W×長さL)(mm)120×900+120×400
  • プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用),105mm×2250mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用),105mm×2250mm

    プラム
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
    タイプ躯幹用寸法(幅W×長さL)(mm)105×2250
  • 車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット ナビス(アズワン)

    車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット

    ナビス(アズワン)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
    仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)電源9V乾電池×1個(別売)コード長さ(m)1mアズワン品番7-951-01音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
  • 警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
    付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
  • ハイハイ店番4熱線式検知器 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4熱線式検知器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
    トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
  • ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2037セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)70ホワイト高さ(mm)120質量(g)110タイプ壁掛型奥行(mm)20.5電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • 光るチャイム Panasonic(パナソニック)

    光るチャイム

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
    用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9
  • 抑制帯 ナビス(アズワン)

    抑制帯

    ナビス(アズワン)
    8,998税込9,898
    1個(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。
    仕様材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチックベルト仕様(mm)(幅)約38×(長さ)1200mm×2本洗濯方法洗濯可
  • 抑制帯(まもり帯) 特殊衣料

    抑制帯(まもり帯)

    特殊衣料
    4,598税込5,058
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    肌に優しく装着も容易な点滴外し等の危険な動きを防止するための安全帯です。
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性樹脂形状大形ボタン
  • 小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • 小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスペンダント発信器

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回付属品リチウム電池クリップCR2032×1クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • ホームセーフティアラートⅡ コスミック出版

    ホームセーフティアラートⅡ

    コスミック出版
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    送信機のボタンを押すだけで、音と光で呼び出しのお知らせができます。
    仕様呼出音:1種類、呼出時間:約20秒または解除ボタンを押すまでの早い方セット内容受信機×1個、送信機×2個、受信機専用ACアダプター×1個寸法(mm)受信機/120×26×83、送信機/35×13×67質量(g)受信機/96、送信機/22電源受信機/AC100V(50/60Hz)または単3乾電池×4本(別売)、送信機/CR2032×1個(テスト用付属)音量3段階(大90dB/m>中>小)アズワン品番8-8103-11動作距離(m)約50(直線見通し)
  • 光る増設スピーカ Panasonic(パナソニック)

    光る増設スピーカ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-0049セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49電源AC100V 50/60Hz消費電力待機時3W/鳴動時6W動作電圧AC90V~AC110V
  • ハイハイミセバン30 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイミセバン30

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
    トラスコ品番836-2027幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45.5使用周囲温度(℃)-20~50検知距離(m)2~30検知方式赤外線遮断検出使用周囲照度(Lx)50000定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)検知可能速度(m/s)0.2秒
  • 卓上型発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)

    卓上型発信器取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
    トラスコ品番836-8090幅(mm)72高さ(mm)70質量(g)120奥行(mm)66.6テーブル取付厚(mm)40~70
  • 小電力型サービスコール集中消去器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型サービスコール集中消去器

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2039セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中消去器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)

病室用品』には他にこんなカテゴリがあります

安全用具・保護具特集
おすすめ人気ランキング
安全・保護