2ページ目: 安全・保護

269件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用 インターメドジャパンシンプルリムホルダー(ディスポタイプ) 大人用インターメドジャパン
6,898税込7,588
1箱(16本)
当日出荷
適合大人用材質表地・裏地/ポリエステル不織布100%、パッド部/ポリウレタンフォームサイズ最大幅8cm×全長約2.1mアズワン品番0-7540-11
セーフミトンⅡ 替え保護パッド 竹虎セーフミトンⅡ 替え保護パッド竹虎
589税込648
1枚
5日以内出荷
セーフミトンⅡ用替え保護パッド 1枚入
クリップセンサー M8202用 磁気クリップセット メディカルプロジェクトクリップセンサー M8202用 磁気クリップセットメディカルプロジェクト
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
メディカルプロジェクト・クリップセンサー用の磁気クリップセットです(M8202シリーズ)。
長さ(mm)900質量(g)18アズワン品番68-9410-38
プラム 手術台専用抑制帯(足首用)120×900+120×400mm プラムプラム 手術台専用抑制帯(足首用)120×900+120×400mmプラム
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
タイプ足首用寸法(幅W×長さL)(mm)120×900+120×400
プライム予防バンドⅡ(2コ入)OP無 日本エンゼルプライム予防バンドⅡ(2コ入)OP無日本エンゼル
8,998税込9,898
1袋
7日以内出荷
オペ後のカテーテル引き抜きや自傷行為を予防します。 磁力を使ってワンタッチオープンする「ひまわりオープン」付。
分配コンセント ケアコム分配コンセントケアコム
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アズワン品番7-4954-01
ハイハイ店番4(エコー方式) Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4(エコー方式)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1組
3日以内出荷
セット内容本体・検知器使用場所屋内用
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12VPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力
小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスペンダントコールPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途家庭で仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
接点入力送信器(自動通報システム用) Panasonic(パナソニック)接点入力送信器(自動通報システム用)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
予約販売
仕様IDの数:1兆通り付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2クールホワイト質量(g)約70(電池含む)電源CR2リチウム電池電源電圧(V)DC3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24送信出力10mW +20% -50%配線長10m以下(接続機器・送信器間)入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス壁掛発信器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ メディカルプロジェクト抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネメディカルプロジェクト
9,598税込10,558
1組(2個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。 肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。 外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1箱
8日以内出荷
ベッドの横に敷くマット状の離床センサー(コールマット)です。マットセンサーを踏むと、8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。マットセンサーと送信機が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。
セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
抑制帯受 パラマウントベッド抑制帯受パラマウントベッド
23,880税込26,268
1個
7日以内出荷
パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。
仕様左・右×各1コ材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×80×47松吉医科器械コード24-5240-01
抑制帯受 パラマウントベッド抑制帯受パラマウントベッド
21,880税込24,068
1パック(2個)
7日以内出荷
パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×80×47松吉医科器械コード24-5240-00
動作入切スイッチ(マットセンサー用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)動作入切スイッチ(マットセンサー用)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
松吉医科器械コード24-5231-04
いらっしゃい店番4検知器 Panasonic(パナソニック)いらっしゃい店番4検知器Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番836-8092幅(mm)140高さ(mm)165.5質量(g)400奥行(mm)121定格DC12V 100mA
小電力型サービスコール集中消去器 Panasonic(パナソニック)小電力型サービスコール集中消去器Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番836-2039セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中消去器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
小電力型サービスコール 集中発信器可変用 Panasonic(パナソニック)小電力型サービスコール 集中発信器可変用Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
トラスコ品番836-2038セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中発信器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
光るチャイム Panasonic(パナソニック)光るチャイムPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9
まもっ茶手(抜管防止ミトン) ナビス(アズワン)まもっ茶手(抜管防止ミトン)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
4,188税込4,607
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
抑制帯(幅広タイプ) ナビス(アズワン)抑制帯(幅広タイプ)ナビス(アズワン)
9,598税込10,558
1組(2本)
翌々日出荷
端面は柔らかく、通気性に優れています。
材質本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
ダブルストップ抑制帯 ナビス(アズワン)ダブルストップ抑制帯ナビス(アズワン)
12,980税込14,278
1袋(2個)
当日出荷
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。 綿バンドは固定具で固定するタイプです。
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
抑制帯(2本入) アズワン抑制帯(2本入)アズワン
6,801税込7,481
1個(2本)
翌々日出荷
マジックテープで腕の太さの調整ができます。面ファスナーで腕の太さの調整ができます。
セーフミトンⅢ 小児用 竹虎セーフミトンⅢ 小児用竹虎
4,998税込5,498
1双
5日以内出荷
手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズ小児用種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)9~14、(手の長さ)~14適合年齢(歳)3~(手の小さな成人)
セーフミトンⅡ 竹虎セーフミトンⅡ竹虎
13,980税込15,378
1双
5日以内出荷
保護パッドにより、物がつかみにくい形状になっています。 手首ベルトの上からアイデアホック付あまぶた(取り外し可能)をかぶせて留めるため、使用者ご本人にはミトンを外しにくい構造になっています。 先端部のファスナーにより、手袋の内部が目視できます。 ムレにくい構造と素材です。 手袋の中はゆったりしていて手の動きを妨げません。 保護パッドが手袋の両面に入っているため、左右・裏表関係なく使用できます。
ブルー仕様ファスナー開閉の専用フック2ヶ付種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)13~22、(手の長さ)14~20
抜針・抜管予防用シーネ メディカルプロジェクト抜針・抜管予防用シーネメディカルプロジェクト
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。 洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)材質ネオプレン
離床センサーふむナールLW トクソー技研離床センサーふむナールLWトクソー技研
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
マットを踏むと検知してナースコールで通報します。 マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。 オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。
セット内容ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ種別オスイッチセット寸法(mm)(マット)495×900×5ライトグレー質量(g)(マット)1500電源(オスイッチ)ACアダプタ(DC12V)接続Φ3.5プラグ松吉医科器械コード24-2205-00
ベッドセンサー テクノスジャパンベッドセンサーテクノスジャパン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様ナースコール形状:GRCセット内容ベッドセンサーのみ材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600ケーブル長(m)センサー/2.4
分配コンセントアイホンUA・UB2P NIPRO(ニプロ)分配コンセントアイホンUA・UB2PNIPRO(ニプロ)
11,230税込12,353
1個
7日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/アイホン製UA・UB型2P種別NTMC-222AUA寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-14
CAREai スタンダードシリーズつながるモデル ハカルプラスCAREai スタンダードシリーズつながるモデルハカルプラス
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
スタンダードシリーズつながるモデルの送信機器ですセンサーを接続することで検知情報を親機へ送信します。
仕様子機のみ電源AC100V受信可能距離親機まで最大150m(無線通信100mまたはコンセント間通信150m)アズワン品番7-2265-02
見守りカメラ 0ルクス対応 アイホン見守りカメラ 0ルクス対応アイホン
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の見守りカメラです。患者(入所者)さんの映像を解析し起き上がり離床を検知してお知らせします。超低照度ゼロルクス環境下でも撮像可能。見守りモードではプレ録画機能も使用可能。ベッド位置自動検知機能に対応。病院・施設向け見守りカメラ (0ルクス対応)。
寸法(mm)138×120×70アズワン品番62-9870-59
身体にやさしい体幹ベルト 看護用品研究所身体にやさしい体幹ベルト看護用品研究所
27,998税込30,798
1個
8日以内出荷
腹部にてマジックテープで固定するタイプになります。
仕様マジック固定材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル65%・綿35%寸法(mm)280×1460アズワン品番60-3234-34
無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ INTERPLAN無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズINTERPLAN
14,398税込15,838
1個
6日以内出荷
●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。
仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く)無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信周期:10秒、1~1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
CAREai スタンダードシリーズつながるモデル Ciシリーズ ハカルプラスCAREai スタンダードシリーズつながるモデル Ciシリーズハカルプラス
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
CAREaiの起き上がりセンサー専用の制御機器です。
仕様アラームBOXのみ付属品2m接続LANケーブル材質ABS樹脂難燃性V0電源子機より供給アズワン品番7-2744-17
代表廊下灯 アイホン代表廊下灯アイホン
4,788税込5,267
1個
8日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の廊下灯です。壁埋込型。LED式(2色)。呼出時に点灯します。
寸法(mm)120×70×28.5アズワン品番62-9869-27
身体にやさしい体幹ベルト 看護用品研究所身体にやさしい体幹ベルト看護用品研究所
24,998税込27,498
1個
8日以内出荷
ベッドの下にて固定するタイプなのでしっかり固定できます。
仕様クロス固定材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル65%・綿35%寸法(mm)340×1460アズワン品番60-3234-35
肘固定KA081・手首固定KA085用 アルミバー 28cm 3本入 メディカルプロジェクト肘固定KA081・手首固定KA085用 アルミバー 28cm 3本入メディカルプロジェクト
1,198税込1,318
1組(3本)
6日以内出荷
メディカルプロジェクト・肘固定KA081用・手首固定KA085用の交換アルミバーです。
材質アルミ質量(g)42※アルミバー1本あたり長さ(cm)28アズワン品番68-9410-40

病室用品』には他にこんなカテゴリがあります

安全・保護