4ページ目: 安全・保護

269件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-B1シリーズTAKEX(タケナカエンジニアリング)
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。
徘徊わかーる9000(携帯タイプ) エクセルエンジニアリング徘徊わかーる9000(携帯タイプ)エクセルエンジニアリング
68,980税込75,878
1組(1個)
7日以内出荷
フロアセンサーを踏むと、受信機からアラーム音かバイブレーションでお知らせします。920MHz帯周波数(LoRa)を利用している為、障害物のある環境でも届きます。無線到達距離:直線見通し数km、建物内約100~300m。
ベッドコール ケーブルタイプ テクノスジャパンベッドコール ケーブルタイプテクノスジャパン
49,980税込54,978
1組(1台)
7日以内出荷
転倒転落の危険性が高い、早めの報知が必要な方への対策におすすめです。ベッドから起き上がるとナースコールで知らせます。マットレスの上に敷くセンサーです。
フロアセンサーナースコール接続セット エクセルエンジニアリングフロアセンサーナースコール接続セットエクセルエンジニアリング
35,980税込39,578
1組(1個)
7日以内出荷
有線無線どちらにもお使いいただけるハイブリッドフロアセンサー。フロアマットを踏むとナースコールでお知らせします。ナースコール接続用の分岐ボックス付。
離床センサー ふむナールL3エアJO トクソー技研離床センサー ふむナールL3エアJOトクソー技研
93,980税込103,378
1台
7日以内出荷
コードレスで設置が簡単。 マットサイズが大きく、ベッドサイドの床、部屋の出口や玄関に置くだけ設置。 センサーが感知するとワイヤレスでナースコール通報します。
離床センサーおきナールTW2エアJO トクソー技研離床センサーおきナールTW2エアJOトクソー技研
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
ベッドのマットレス下に設置。コードレスで設置が更に簡単になりました。 ベッドからの起き上がりをすばやく検知してワイヤレスでナースコール通報します。
離床センサー おきナールTW2 トクソー技研離床センサー おきナールTW2トクソー技研
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
マットから離れると検知してナースコールで通報します。 マットレスの下に設置。2ツ折構造で、ギャッジアップにも対応。 00110B00は押しボタン式ナースコールに設置(プラグ確認不要)し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。 00138B00、00110B00を組み合わせてご使用ください。
ポールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
サーバー内蔵予測型見守りセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)サーバー内蔵予測型見守りセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
539,800税込593,780
1台
6日以内出荷
プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
電源ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)電源ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
フロアレポータⅢSタイプ ケアマックスコーポレーションフロアレポータⅢSタイプケアマックスコーポレーション
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
分配器が付属しているので安心してご使用いただけます。 大判サイズです。
モバイル端末 TAKEX(タケナカエンジニアリング)モバイル端末TAKEX(タケナカエンジニアリング)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
超音波離床センサー(ナースコール連動 ムセンタイプ ハカルプラス超音波離床センサー(ナースコール連動 ムセンタイプハカルプラス
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
超音波で人の動きをキャッチし、ナースコールへ通知します。 3つの検知モード搭載で1台3役。 センサーと子機の接続コードが不要な無線タイプ。
介護見守りセンサ用小型IoT見守り TAOS研究所介護見守りセンサ用小型IoT見守りTAOS研究所
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
離床センサードウチクンNエア・JK トクソー技研離床センサードウチクンNエア・JKトクソー技研
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
コードレスなので設置が便利です。車いすやベッドに簡単に設置できます。 ひもで動きをすばやく検知してワイヤレスで受信器に通報します。
オスッチN トクソー技研オスッチNトクソー技研
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
00110B00は押しボタン式ナースコールに設置(プラグ確認不要)し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。 00127A00、00110B00を組み合わせてご使用ください。
介護見守りセンサ AiSleep TAOS研究所介護見守りセンサ AiSleepTAOS研究所
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
部屋一覧で入居者のリアルな状態、睡眠情報が一目でわかります。 センサシートをベッドに敷くだけの簡単設置。 60029は、半径10メートルの範囲で使用可能。センサー10台まで使用することで、Wi-Fi工事の必要がありません。
SPクリーンミトン 日本エンゼルSPクリーンミトン日本エンゼル
7,498税込8,248
1袋
翌々日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ滅菌・高温洗濯乾燥(90℃)にも対応しています。 ペン先タッチで簡単にロック解除可能な特殊ホックを使用。 左右兼用。
コードレス離床センサー(受信器通報) 徳器技研工業コードレス離床センサー(受信器通報)徳器技研工業
59,980税込65,978
1箱
8日以内出荷
フレキタッチ電極2 クランプ式 徳器技研工業フレキタッチ電極2 クランプ式徳器技研工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
先端に触れるだけでスイッチ操作ができます。クランプ式でヘッドボードなどに取付できます。
仕様フレキシブル寸法:505mm コード長:1.8m 接続プラグ:RCAプラグアズワン品番65-3677-41
サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ テクノスジャパンサイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズテクノスジャパン
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30タイプケーブルタイプケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
リングリムホルダー 16本入 C.V.MEDICAリングリムホルダー 16本入C.V.MEDICA
7,298税込8,028
1箱(16本)
5日以内出荷
ディスポーザブタイプのリング付不織布安全帯
アズワン品番65-9618-96
サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパンサイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
抜管防止手袋 ナビス(アズワン)抜管防止手袋ナビス(アズワン)
6,498税込7,148
1双
翌々日出荷
ベルト部のバックルで容易に着脱が行えます(小タイプは補助ベルトのみ)。 補助ひもにより確実に手袋を装着できます。 メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。 厚みのあるビーズパッド入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。
仕様小児用キルティング(手の平側)材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%ブルー3サイズ子供用寸法(縦×横)(mm)230×140アズワン品番0-1638-73洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可適合手首周(cm)10~14
拡声型子機 アイホン拡声型子機アイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
PCナースコール用モニター アイホンPCナースコール用モニターアイホン
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂形状壁取付型モニタ24型TFT液晶タッチパネル
卓上型20局用選局ユニット アイホン卓上型20局用選局ユニットアイホン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
ボード型20局用選局ユニット アイホンボード型20局用選局ユニットアイホン
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
ワイヤレス呼出ボタンセット アイホンワイヤレス呼出ボタンセットアイホン
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様抗菌内容送信機/受信機ボタン色オレンジ検出距離(m)見通し5以下色調通信速度(kbps)125
緊急呼出ボタン(プレート無) アイホン緊急呼出ボタン(プレート無)アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
付属品スタッフコールボタン材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
付属品断線防止機構材質自己消火性樹脂コード長さ(cm)15
呼出ボタン(点字英文引紐付) アイホン呼出ボタン(点字英文引紐付)アイホン
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型電源アダプタより供給
マットセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
マットセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
ハイハイ店番4(熱線式) Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4(熱線式)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1組
4日以内出荷
セット内容本体・検知器使用場所屋内用
警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)警報ランプ屋側用AC/DC12VPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
予約販売
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)操作電圧(V)DC5/約3mA
小電力型リモコンカード発信器(1釦) Panasonic(パナソニック)小電力型リモコンカード発信器(1釦)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
予約販売
仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り幅(mm)54厚さ(mm)8.7質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)縦(mm)85使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約30消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH7(426.1000)電池寿命(年)約1(10回/日)
小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
予約販売
仕様発信器使用数:30台質量(g)約250消費電力(W)2.5以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×70×38使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m)使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
予約販売
付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本質量(g)約450消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) Panasonic(パナソニック)接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
予約販売
仕様発信器の登録台数:MAX.30台付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択

病室用品』には他にこんなカテゴリがあります

安全・保護