6ページ目: 安全・保護

271件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービスコール受信器(マルチタイプ) Panasonic(パナソニック)サービスコール受信器(マルチタイプ)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。 発信器は最大120台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2029セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)48消費電力(W)3~14電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別) Panasonic(パナソニック)携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
トラスコ品番836-8086セット内容用件記入シール1シート、パナソニック ニッケル水素電池 単4形2本幅(mm)60高さ(mm)95質量(g)70奥行(mm)18
[防雨型]人感センサー エスコ[防雨型]人感センサーエスコ
67,500税込74,250
1個
翌日出荷
100m離れた場所にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。 報知時間の調整可能。 センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。 ワイヤーレスなので配線工事も不要。
仕様【報知音】4種類エスコ品番EA864CE-46材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水仕様【送信機】IP43相当
トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37m質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番8-9571-01
徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1265-01
徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
ケアモニ 親機1台・子機1台 東心ケアモニ 親機1台・子機1台東心
27,980税込30,778
1個
33日以内出荷
セット内容親機1台・子機1台サイズ親機/140×70×35mm、子機/142×82×75mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)親機/127、子機/112(乾電池含まず)電源親機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)またはリチウムイオン内蔵電池、子機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)機能ナイトビジョン・温度センサー・自動送話機能・相互通話機能周波数範囲2400~2480MHz送信出力3mW/MHz以下通信距離50m以内アズワン品番8-8295-01
マットセンサー(Well用) ケアコムマットセンサー(Well用)ケアコム
55,980税込61,578
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
WZ型子機に対応したマットセンサーです。マットセンサーからの呼び出しと、一般のナースコールを区別できます。品番:RS-103BRA-SET(WZOP)、 RS-103GYA-SET(WZOP)は脱落警報機能付きで、コンセントから外れると自動で呼び出します。
まもっ茶手 ビーズパッド 2個入 ナビス(アズワン)まもっ茶手 ビーズパッド 2個入ナビス(アズワン)
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様2個入アズワン品番8-8944-13
まもっ茶手 交換用パック外袋 10枚入 ナビス(アズワン)まもっ茶手 交換用パック外袋 10枚入ナビス(アズワン)
999税込1,099
1個
13日以内出荷
仕様10枚入アズワン品番8-8944-12
抑制帯(足首用) 0671AS ナビス(アズワン)抑制帯(足首用) 0671ASナビス(アズワン)
7,790税込8,569
1袋(2本)
翌々日出荷
タイプ足首用材質表地/ネル(綿)100%、中地/ウレタン全長(m)2最大幅(mm)105アズワン品番8-8943-01
まもり帯(皮革) 特殊衣料まもり帯(皮革)特殊衣料
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
術後の点滴やチューブなどの抜去防止用のベルトです。 内側にフェルトを使用。 装着方法も簡単です。
材質(表地)牛革、(裏地)綿100%(カツラギ)・ポリエステルフェルト、(ひも)綿100%幅(cm)約8ひも長(m)2.3アズワン品番0-3258-04ひも幅(cm)2.5松吉医科器械コード24-4533-00
緊急呼出しセット(トイレ・浴室用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。 送信機は日常生活防水構造。 無線到達距離:約100m(直線見通し)。
コールマット・スマットコードレス 日本エンゼルコールマット・スマットコードレス日本エンゼル
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
患者とスタッフを識別できる、かしこいコールマット。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。
セット内容マット、無線中継ボックス、壁掛ベース寸法(mm)(マット)500×1200電源(マット)単4乾電池×3個、(中継ボックス)ACアダプタ・DC5V松吉医科器械コード24-4286-00
徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせお待ちくんTAKEX(タケナカエンジニアリング)
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。 マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。 無線到達距離:約100m。
セット内容マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機電源(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)200×70×125
NEホルダーショート抜管防止腕固定具 日本衛材NEホルダーショート抜管防止腕固定具日本衛材
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
手首周りの固定や小児に最適なショートタイプ。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
抜針・抜管予防用シーネ メディカルプロジェクト抜針・抜管予防用シーネメディカルプロジェクト
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。 洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)材質ネオプレン
まもり帯(ムートン) 特殊衣料まもり帯(ムートン)特殊衣料
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
術後の点滴やチューブなどの抜去防止用のベルトです。 内側にムートンを使用しており、手首をやさしく守ります。
材質(手首ベルト)シープスキン、ポリエステル、(ひも)アクリル100%寸法(cm)(手首幅)4/11、(手首長)22ひも長(m)2.5アズワン品番8-5822-01松吉医科器械コード24-2210-00
臨床検知装置 転倒むし NIPRO(ニプロ)臨床検知装置 転倒むしNIPRO(ニプロ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3ひも長(mm)400~800
徘徊コールⅢ(HC-3) テクノスジャパン徘徊コールⅢ(HC-3)テクノスジャパン
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
マットを踏むとナースコールで知らせます。 設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。
仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、中継ボックス(マットスイッチ)アイボリーケーブル長(m)2.4
コールマット・コードレス(HC-R) テクノスジャパンコールマット・コードレス(HC-R)テクノスジャパン
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
コードレスタイプのマットセンサー。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。 コードの引っ掛け事故やセンサーの断線故障がないので安心です。
仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、無線中継ボックス、壁掛ベース(マットスイッチ)アイボリー
転倒ムシ NTM-3ANF NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-3ANFNIPRO(ニプロ)
23,088税込25,397
1個
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホンアズワン品番69-1242-92
転倒ムシ ヒモ NIPRO(ニプロ)転倒ムシ ヒモNIPRO(ニプロ)
1,128税込1,241
1個
7日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-04
転倒ムシ NTM-3ANE NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-3ANENIPRO(ニプロ)
21,818税込24,000
1個
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホンアズワン品番69-1242-73
転倒ムシ NTM-4ANLA NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-4ANLANIPRO(ニプロ)
27,748税込30,523
1個
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホンアズワン品番69-1242-55
転倒ムシ NTM-4ANF NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-4ANFNIPRO(ニプロ)
27,748税込30,523
1個
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホンアズワン品番69-1242-56
転倒ムシ NTM-4ANE NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-4ANENIPRO(ニプロ)
26,428税込29,071
1個
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホンアズワン品番69-1241-59
分配 BB-301WZ-2P/W6P-NC NIPRO(ニプロ)分配 BB-301WZ-2P/W6P-NCNIPRO(ニプロ)
15,998税込17,598
1個
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様ケアコム6Pアズワン品番69-1243-19
ハンド型子機 NB-RC9F-NPR NIPRO(ニプロ)ハンド型子機 NB-RC9F-NPRNIPRO(ニプロ)
21,998税込24,198
1個
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン特殊子機アズワン品番69-1242-76
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズメディカルプロジェクト
51,980税込57,178
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズメディカルプロジェクト
51,980税込57,178
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズメディカルプロジェクト
36,980税込40,678
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズメディカルプロジェクト
36,980税込40,678
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
仕様●仕様:ワイヤレスタイプ●プラグ名称:ケアコム6PF●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0アズワン品番7-7032-78
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズメディカルプロジェクト
51,980税込57,178
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。

病室用品』には他にこんなカテゴリがあります

安全・保護