9ページ目: 安全・保護

382件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • まもっ茶手 交換用パック外袋 10枚入 ナビス(アズワン)

    まもっ茶手 交換用パック外袋 10枚入

    ナビス(アズワン)
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    仕様10枚入アズワン品番8-8944-12
  • 抑制帯(幅広タイプ) ナビス(アズワン)

    抑制帯(幅広タイプ)

    ナビス(アズワン)
    9,598税込10,558
    1組(2本)
    翌々日出荷
    端面は柔らかく、通気性に優れています。
    材質本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
  • ダブルストップ抑制帯 ナビス(アズワン)

    ダブルストップ抑制帯

    ナビス(アズワン)
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    当日出荷
    手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。 綿バンドは固定具で固定するタイプです。
    材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
  • まもり帯(皮革) 特殊衣料

    まもり帯(皮革)

    特殊衣料
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    術後の点滴やチューブなどの抜去防止用のベルトです。 内側にフェルトを使用。 装着方法も簡単です。
    材質(表地)牛革、(裏地)綿100%(カツラギ)・ポリエステルフェルト、(ひも)綿100%幅(cm)約8ひも長(m)2.3アズワン品番0-3258-04ひも幅(cm)2.5松吉医科器械コード24-4533-00
  • 緊急呼出しセット(トイレ・浴室用) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。 送信機は日常生活防水構造。 無線到達距離:約100m(直線見通し)。
  • コールマット・スマットコードレス 日本エンゼル

    コールマット・スマットコードレス

    日本エンゼル
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    患者とスタッフを識別できる、かしこいコールマット。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。
    セット内容マット、無線中継ボックス、壁掛ベース寸法(mm)(マット)500×1200電源(マット)単4乾電池×3個、(中継ボックス)ACアダプタ・DC5V松吉医科器械コード24-4286-00
  • 徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせお待ちくん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。 マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。 無線到達距離:約100m。
    セット内容マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機電源(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)200×70×125
  • NEホルダーショート抜管防止腕固定具 日本衛材

    NEホルダーショート抜管防止腕固定具

    日本衛材
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    手首周りの固定や小児に最適なショートタイプ。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
    材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
  • セーフミトンⅢ 小児用 竹虎

    セーフミトンⅢ 小児用

    竹虎
    4,998税込5,498
    1双
    5日以内出荷
    手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
    種別左右兼用サイズ小児用適合寸法(cm)(手首廻り)9~14、(手の長さ)~14適合年齢(歳)3~(手の小さな成人)
  • セーフミトンⅡ 替え保護パッド 竹虎

    セーフミトンⅡ 替え保護パッド

    竹虎
    589税込648
    1枚
    5日以内出荷
    セーフミトンⅡ用替え保護パッド 1枚入
  • セーフミトンⅡ 竹虎

    セーフミトンⅡ

    竹虎
    13,980税込15,378
    1双
    5日以内出荷
    保護パッドにより、物がつかみにくい形状になっています。 手首ベルトの上からアイデアホック付あまぶた(取り外し可能)をかぶせて留めるため、使用者ご本人にはミトンを外しにくい構造になっています。 先端部のファスナーにより、手袋の内部が目視できます。 ムレにくい構造と素材です。 手袋の中はゆったりしていて手の動きを妨げません。 保護パッドが手袋の両面に入っているため、左右・裏表関係なく使用できます。
    仕様ファスナー開閉の専用フック2ヶ付種別左右兼用ブルー適合寸法(cm)(手首廻り)13~22、(手の長さ)14~20
  • まもり帯(ムートン) 特殊衣料

    まもり帯(ムートン)

    特殊衣料
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    術後の点滴やチューブなどの抜去防止用のベルトです。 内側にムートンを使用しており、手首をやさしく守ります。
    材質(手首ベルト)シープスキン、ポリエステル、(ひも)アクリル100%寸法(cm)(手首幅)4/11、(手首長)22ひも長(m)2.5アズワン品番8-5822-01松吉医科器械コード24-2210-00
  • 離床センサーふむナールLW トクソー技研

    離床センサーふむナールLW

    トクソー技研
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    マットを踏むと検知してナースコールで通報します。 マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。 オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。
    セット内容ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ種別オスイッチセット寸法(mm)(マット)495×900×5ライトグレー質量(g)(マット)1500電源(オスイッチ)ACアダプタ(DC12V)接続Φ3.5プラグ松吉医科器械コード24-2205-00
  • コールマット・コードレス(HC-R) テクノスジャパン

    コールマット・コードレス(HC-R)

    テクノスジャパン
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    コードレスタイプのマットセンサー。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。 コードの引っ掛け事故やセンサーの断線故障がないので安心です。
    仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、無線中継ボックス、壁掛ベース(マットスイッチ)アイボリー
  • ベッドセンサー テクノスジャパン

    ベッドセンサー

    テクノスジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ナースコール形状:GRCセット内容ベッドセンサーのみ材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600ケーブル長(m)センサー/2.4
  • 転倒ムシ NTM-3ANF NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-3ANF

    NIPRO(ニプロ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1242-92
  • 転倒ムシ NTM-3ANE NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-3ANE

    NIPRO(ニプロ)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1242-73
  • 転倒ムシ NTM-4ANLA NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-4ANLA

    NIPRO(ニプロ)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1242-55
  • 転倒ムシ NTM-4ANF NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-4ANF

    NIPRO(ニプロ)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1242-56
  • 転倒ムシ NTM-4ANE NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-4ANE

    NIPRO(ニプロ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1241-59
  • ハンド型子機 NB-RC9F-NPR NIPRO(ニプロ)

    ハンド型子機 NB-RC9F-NPR

    NIPRO(ニプロ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホン特殊子機アズワン品番69-1242-76
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ

    メディカルプロジェクト
    51,980税込57,178
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ

    メディカルプロジェクト
    51,980税込57,178
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ

    メディカルプロジェクト
    23,980税込26,378
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
    仕様●仕様:ワイヤレスタイプ●プラグ名称:ケアコム6PF●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0アズワン品番7-7032-78
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ

    メディカルプロジェクト
    23,980税込26,378
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ

    メディカルプロジェクト
    51,980税込57,178
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ

    メディカルプロジェクト
    23,980税込26,378
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
    仕様●仕様:ワイヤレスタイプ●プラグ名称:ケアコム4P●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0.アズワン品番7-7032-68
  • ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ

    メディカルプロジェクト
    57,980税込63,778
    1セット
    6日以内出荷
    センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
    仕様●プラグ名称:ケアコム4P●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7064-68
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
    仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:ケアコム6PF●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-78
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
    仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:ケアコム4PZ●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-69
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    57,980税込63,778
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
    仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:アイホン3PNF(Bタイプ)●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-76
  • ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
    仕様●プラグ名称:ケアコム4PZ●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7064-69
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ

    メディカルプロジェクト
    51,980税込57,178
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
    仕様●仕様:マットレスの上用●プラグ名称:アイホン6V●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7055-80

病室用品』には他にこんなカテゴリがあります

安全・保護