4ページ目: 離床センサー

226件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • マットセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。
    仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • マットセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。
    仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • いらっしゃい店番4 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番4

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1組
    5日以内出荷
  • ハイハイ店番4(エコー方式) Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4(エコー方式)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1組
    5日以内出荷
    セット内容本体・検知器使用場所屋内用
  • 警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ屋側用AC/DC12V

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)操作電圧(V)DC5/約3mA
  • ドアセンサー Panasonic(パナソニック)

    ドアセンサー

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    欠品中
    付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10電源リチウム電池(CR2)×1個使用周囲温度(℃)-10~+40通信可能距離(m)約100(見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下動作電圧(V)2.2~3.3電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
  • 小電力型リモコン受信器用アンテナ Panasonic(パナソニック)

    小電力型リモコン受信器用アンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    欠品中
    付属品取付用木ねじ×2(3.5×20)仕様接栓仕様:F型接栓質量(g)アンテナ:約30、同軸ケーブル:約130、アンテナ取付台:約90使用周囲温度(℃)-10~+50防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
  • 小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスペンダントコール

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
    用途家庭で付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
  • 小電力型ワイヤレス チャイムコール Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス チャイムコール

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
    用途家庭で付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約160(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)音色操作:ピッ音防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本質量(g)約450消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 接点入力送信器(自動通報システム用) Panasonic(パナソニック)

    接点入力送信器(自動通報システム用)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2仕様IDの数:1兆通りクールホワイト質量(g)約70(電池含む)電源CR2リチウム電池電源電圧(V)DC3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24送信出力10mW +20% -50%配線長10m以下(接続機器・送信器間)入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
  • 接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    33日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 接点出力受信器(自動通報用)(1出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(1出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    33日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1箱
    8日以内出荷
    マットレスの上に設置し、寝ている人が起き上がると8通りのメロディーとフラッシュライトでお知らせします。ベッドセンサーと送信部が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。配線工事が不要で、ナースコールがないところでも容易に設置できます。
    セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
  • トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    63,980税込70,378
    1箱
    10日以内出荷
    ひもを引くと送信機から電波を送信して受信機にお知らせします。8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。送信機はトイレや浴室など様々な場所に設置できます。
    セット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番8-9571-01
  • 車椅子パッドセンサー ネオファーム

    車椅子パッドセンサー

    ネオファーム
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    車椅子から立ち上がるとアラームでお報せします。 アラーム音は3パターンから選択できるので、複数の人が使用しても識別可能です。
    材質パッドセンサー部/PVC樹脂、モニター部/本体/ABS樹脂、カバー/プラスチック
  • マットセンサーセット 分配コンセントセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサーセット 分配コンセントセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。
    材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能ケーブル長(m)3
  • 超音波離床検知システム用オプション ハカルプラス

    超音波離床検知システム用オプション

    ハカルプラス
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    呼出情報を音と振動でお知らせします。スタッフ間連携機能で居室でのスタッフの鉢合せを防止します。
    付属品充電器・ストラップ種別ペンダント(携帯端末)質量(g)約60電源充電式ニッケル水素電池充電時間3時間連続使用可能時間約60時間アズワン品番7-2744-35通信距離(m)100(見通し)
  • 超音波離床検知システム用オプション ハカルプラス

    超音波離床検知システム用オプション

    ハカルプラス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 超音波離床検知システム (Care愛 つながるモデルプラン) ハカルプラス

    超音波離床検知システム (Care愛 つながるモデルプラン)

    ハカルプラス
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    非接触超音波センサーで動きを検知「コンセント間通信+無線通信」で専用受信器(親機)へ4桁の数字とメロディーでお知らせします。設置が簡単で持ち運びできる携帯端末(ペンダント)が使える通信安定モデルです。
    付属品電源ケーブル種別親機電源(V)AC100表示部数字4桁LED・20文字4行LCDアズワン品番7-2743-01
  • 徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1箱
    7日以内出荷
    ベッドの横に敷くマット状の離床センサー(コールマット)です。マットセンサーを踏むと、8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。マットセンサーと送信機が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。
    セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
  • 分配コンセントケアコム製4P(Z型 NIPRO(ニプロ)

    分配コンセントケアコム製4P(Z型

    NIPRO(ニプロ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    適合ナースコール/ケアコム製4P(Z型)種別NTMC-442Z寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-04
  • 分配コンセントケアコム製3P NIPRO(ニプロ)

    分配コンセントケアコム製3P

    NIPRO(ニプロ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    適合ナースコール/ケアコム製3P種別NTMC-332寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-03
  • 分配コンセントケアコム4P(R・S NIPRO(ニプロ)

    分配コンセントケアコム4P(R・S

    NIPRO(ニプロ)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    適合ナースコール/ケアコム製4P(R・S型)種別NTMC-442RS寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-05
  • 分配コンセント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 動作入切スイッチ(マットセンサー用) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    動作入切スイッチ(マットセンサー用)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    松吉医科器械コード24-5231-04
  • 徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
    セット内容卓上型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125質量(g)送信機/約230、卓上型受信機/570電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-01
  • 徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    84,980税込93,478
    1個
    10日以内出荷
    設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
    セット内容携帯型受信機+送信機種別携帯型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-02
  • 超音波離床センサー Care愛 有線タイプ ハカルプラス

    超音波離床センサー Care愛 有線タイプ

    ハカルプラス
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。
    付属品分岐BOX子機間ケーブル2m仕様【Ci-U2(超音波センサー)】電源:子機から供給、付属品:3m接続ケーブル、検知エリア確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S2(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)セット内容Ci-U2(超音波センサー)、Ci-S2(子機)、Ci-B(分岐BOX)
  • 超音波離床センサー Care愛 無線タイプ ハカルプラス

    超音波離床センサー Care愛 無線タイプ

    ハカルプラス
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。
    仕様【Ci-U3(超音波センサー)】電源:単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)、検知エリア・電池切れ確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S3(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)通信距離(m)見通し10(ANT通信2.4GHz・1mW)
  • 開見ちゃん 卓上型受信機セット/携帯型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    開見ちゃん 卓上型受信機セット/携帯型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。 徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
    セット内容卓上型+ドア・窓センサー送信機種別卓上型+ドア・窓センサー送信機寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、卓上型受信機/200×70×125質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、卓上型受信機/570電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2328-01
  • 開見ちゃん 携帯型+ドア・窓センサー送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    開見ちゃん 携帯型+ドア・窓センサー送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1個
    10日以内出荷
    ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。 徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
    セット内容携帯型+ドア・窓センサー送信機寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、携帯型受信機/約60電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、携帯型受信機/単4型充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2328-02
  • ベッドコール コードレスタイプ テクノスジャパン

    ベッドコール コードレスタイプ

    テクノスジャパン
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    マットレスの上に置くシート状のセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。
    仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、センサー内蔵送信器/44×60×6タイプコードレスタイプ出力【リレー接点】0.5秒電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、センサー内蔵送信器/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)ケーブル長(m)約1.2周波数314MHz微弱電波使用到達距離(m)約10
  • ベッドコーナーセンサーセット 分配コンセントセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ベッドコーナーセンサーセット 分配コンセントセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。
    材質表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工)ケーブル長(m)3
  • スマット・コードレス テクノスジャパン テクノスジャパン

    スマット・コードレス テクノスジャパン

    テクノスジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    マットを踏むとナースコールでお知らせします。 裸足か靴下で踏んだ場合のみ感知しますので、患者とスタッフを識別できます(靴で踏んでも感知しません)。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。 使用しない時は3つに折りたたみすっきり収納できます。
    仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付きセット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス種別500×1200×10mm材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属)ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付)周波数314MHz微弱電波到達距離(m)約10
  • コールマット・コードレス テクノスジャパン

    コールマット・コードレス

    テクノスジャパン
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
    仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)【マットスイッチ4~8ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
  • いらっしゃい店番 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。 1人1人のお客様へ挨拶をします。
    トラスコ品番836-2028幅(mm)140質量(kg)1高さ(mm)165.5奥行(mm)121消費電力(W)6電源AC100V使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知方式赤外線ダブルビーム方式使用周囲照度(Lx)30000検知可能速度(m/s)0.3~2.5音量(dB)0~75
  • サービスコール受信器用天井吊下げ金具 Panasonic(パナソニック)

    サービスコール受信器用天井吊下げ金具

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。 受信器を天井から吊るす際に使用します。
    適合(吊具)FP02091トラスコ品番836-8091取付可能対象(受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650幅(mm)400質量(kg)1.1高さ(mm)110奥行(mm)92
  • ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール発信器取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
    トラスコ品番836-8089幅(mm)72高さ(mm)44質量(g)100奥行(mm)69.2テーブル取付厚(mm)12.5~44
  • 小電力型ワイヤレス用アンテナ Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス用アンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-2041セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)150高さ(mm)240質量(g)500品名増設アンテナ奥行(mm)31消費電力待機時10μA以下/動作時100mA以下

安全・保護』には他にこんなカテゴリがあります

離床センサー