5ページ目: 離床センサー

225件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 小電力型サービスコール固定 集中操作器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型サービスコール固定 集中操作器

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番836-2040セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中操作器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
  • 小電力型サービスコール 集中発信器可変用 Panasonic(パナソニック)

    小電力型サービスコール 集中発信器可変用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2038セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中発信器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
  • サービスコール副表示器(可変表示タイプ) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール副表示器(可変表示タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    受信器と同じ番号を表示します。 2台まで接続可能です。
    用途受信器が見にくい場所等にトラスコ品番836-2030セット内容取付木ねじ(4×20)6本、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)48消費電力(W)2~9電源AC100V音量(dB)50~70
  • サービスコール受信器(マルチタイプ) Panasonic(パナソニック)

    サービスコール受信器(マルチタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。 発信器は最大120台まで使用可能です。
    用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出しトラスコ品番836-2029セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本幅(mm)460質量(kg)1.2高さ(mm)120奥行(mm)48消費電力(W)3~14電源AC100V使用周囲温度(℃)0~40電波到達距離(m)約100音量(dB)50~70
  • ワイヤレス携帯受信器専用充電台 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス携帯受信器専用充電台

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8088セット内容番号シール(1~99)1シート幅(mm)298高さ(mm)75質量(g)420奥行(mm)48
  • 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別) Panasonic(パナソニック)

    携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番836-8086セット内容用件記入シール1シート、パナソニック ニッケル水素電池 単4形2本幅(mm)60高さ(mm)95質量(g)70奥行(mm)18
  • [防雨型]人感センサー エスコ

    [防雨型]人感センサー

    エスコ
    67,500税込74,250
    1個
    翌日出荷
    100m離れた場所にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。 報知時間の調整可能。 センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。 ワイヤーレスなので配線工事も不要。
    仕様【報知音】4種類エスコ品番EA864CE-46材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水仕様【送信機】IP43相当
  • トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37m質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番8-9571-01
  • 徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1265-01
  • 徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
  • 徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
  • ケアモニ 親機1台・子機1台 東心

    ケアモニ 親機1台・子機1台

    東心
    27,532税込30,285
    1個
    22日以内出荷
    セット内容親機1台・子機1台サイズ親機/140×70×35mm、子機/142×82×75mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)親機/127、子機/112(乾電池含まず)電源親機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)またはリチウムイオン内蔵電池、子機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)機能ナイトビジョン・温度センサー・自動送話機能・相互通話機能周波数範囲2400~2480MHz送信出力3mW/MHz以下通信距離50m以内アズワン品番8-8295-01
  • 緊急呼出しセット(トイレ・浴室用) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。 送信機は日常生活防水構造。 無線到達距離:約100m(直線見通し)。
  • コールマット・スマットコードレス 日本エンゼル

    コールマット・スマットコードレス

    日本エンゼル
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    患者とスタッフを識別できる、かしこいコールマット。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。
    セット内容マット、無線中継ボックス、壁掛ベース寸法(mm)(マット)500×1200電源(マット)単4乾電池×3個、(中継ボックス)ACアダプタ・DC5V松吉医科器械コード24-4286-00
  • 徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせお待ちくん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。 マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。 無線到達距離:約100m。
    セット内容マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機電源(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)200×70×125
  • 離床センサーふむナールLW トクソー技研

    離床センサーふむナールLW

    トクソー技研
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    マットを踏むと検知してナースコールで通報します。 マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。 オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。
    セット内容ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ種別オスイッチセット寸法(mm)(マット)495×900×5ライトグレー質量(g)(マット)1500電源(オスイッチ)ACアダプタ(DC12V)接続Φ3.5プラグ松吉医科器械コード24-2205-00
  • コールマット・コードレス(HC-R) テクノスジャパン

    コールマット・コードレス(HC-R)

    テクノスジャパン
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    コードレスタイプのマットセンサー。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。 コードの引っ掛け事故やセンサーの断線故障がないので安心です。
    仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、無線中継ボックス、壁掛ベース(マットスイッチ)アイボリー
  • ベッドセンサー テクノスジャパン

    ベッドセンサー

    テクノスジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ナースコール形状:GRCセット内容ベッドセンサーのみ材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600ケーブル長(m)センサー/2.4
  • 転倒ムシ NTM-3ANF NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-3ANF

    NIPRO(ニプロ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1242-92
  • 転倒ムシ NTM-3ANE NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-3ANE

    NIPRO(ニプロ)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1242-73
  • 転倒ムシ NTM-4ANLA NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-4ANLA

    NIPRO(ニプロ)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1242-55
  • 転倒ムシ NTM-4ANF NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-4ANF

    NIPRO(ニプロ)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1242-56
  • 転倒ムシ NTM-4ANE NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ NTM-4ANE

    NIPRO(ニプロ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホンアズワン品番69-1241-59
  • ハンド型子機 NB-RC9F-NPR NIPRO(ニプロ)

    ハンド型子機 NB-RC9F-NPR

    NIPRO(ニプロ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様アイホン特殊子機アズワン品番69-1242-76
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ

    メディカルプロジェクト
    51,980税込57,178
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ

    メディカルプロジェクト
    51,980税込57,178
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ

    メディカルプロジェクト
    23,980税込26,378
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
    仕様●仕様:ワイヤレスタイプ●プラグ名称:ケアコム6PF●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0アズワン品番7-7032-78
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ

    メディカルプロジェクト
    23,980税込26,378
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ

    メディカルプロジェクト
    51,980税込57,178
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ

    メディカルプロジェクト
    23,980税込26,378
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
  • クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクト

    クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
    仕様●仕様:ワイヤレスタイプ●プラグ名称:ケアコム4P●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0.アズワン品番7-7032-68
  • ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ

    メディカルプロジェクト
    57,980税込63,778
    1セット
    6日以内出荷
    センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
    仕様●プラグ名称:ケアコム4P●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7064-68
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
    仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:ケアコム6PF●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-78
  • ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクト

    ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ

    メディカルプロジェクト
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
    仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:ケアコム4PZ●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-69

安全・保護』には他にこんなカテゴリがあります

離床センサー