3ページ目: 離床センサー

223件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 音声誘導機 タイマー付 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機 タイマー付

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    。音声で誘導します。音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。便利なウィークリータイマー付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。
    仕様●サイズ:W240×H170×D54mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-29
  • 押ボタン防水型送信機 LoRa変調方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    押ボタン防水型送信機 LoRa変調方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    48,980税込53,878
    1台
    10日以内出荷
    。押ボタンを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です
    仕様●サイズ:Φ83×D36mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-32
  • コンタクトコール受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンタクトコール受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    77,980税込85,778
    1台
    10日以内出荷
    。徘徊お知らせ、緊急呼出用の受信機です。コンタクトコール送信機の電波信号を受信すると、無電圧リレー接点、データ出力します。
    仕様●サイズ:W120×H190×D35mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-16
  • 屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 LoRa変調方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 LoRa変調方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
    水平エリア・下向きエリアの2方向AND検知により誤動作を軽減!。長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
    仕様●サイズ:W91×H245×D119.5mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-31
  • 緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷
    「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。
  • 徘徊わかーる9000(携帯タイプ) エクセルエンジニアリング

    徘徊わかーる9000(携帯タイプ)

    エクセルエンジニアリング
    81,980税込90,178
    1組(1個)
    7日以内出荷
    フロアセンサーを踏むと、受信機からアラーム音かバイブレーションでお知らせします。920MHz帯周波数(LoRa)を利用している為、障害物のある環境でも届きます。無線到達距離:直線見通し数km、建物内約100~300m。
  • ベッドコール ケーブルタイプ テクノスジャパン

    ベッドコール ケーブルタイプ

    テクノスジャパン
    49,980税込54,978
    1組(1台)
    7日以内出荷
    転倒転落の危険性が高い、早めの報知が必要な方への対策におすすめです。ベッドから起き上がるとナースコールで知らせます。マットレスの上に敷くセンサーです。
  • フロアセンサーナースコール接続セット エクセルエンジニアリング

    フロアセンサーナースコール接続セット

    エクセルエンジニアリング
    39,980税込43,978
    1組(1個)
    7日以内出荷
    有線無線どちらにもお使いいただけるハイブリッドフロアセンサー。フロアマットを踏むとナースコールでお知らせします。ナースコール接続用の分岐ボックス付。
  • 離床センサー ふむナールL3エアJO トクソー技研

    離床センサー ふむナールL3エアJO

    トクソー技研
    93,980税込103,378
    1台
    7日以内出荷
    コードレスで設置が簡単。 マットサイズが大きく、ベッドサイドの床、部屋の出口や玄関に置くだけ設置。 センサーが感知するとワイヤレスでナースコール通報します。
  • 離床センサーおきナールTW2エアJO トクソー技研

    離床センサーおきナールTW2エアJO

    トクソー技研
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷
    ベッドのマットレス下に設置。コードレスで設置が更に簡単になりました。 ベッドからの起き上がりをすばやく検知してワイヤレスでナースコール通報します。
  • 離床センサー おきナールTW2 トクソー技研

    離床センサー おきナールTW2

    トクソー技研
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    マットから離れると検知してナースコールで通報します。 マットレスの下に設置。2ツ折構造で、ギャッジアップにも対応。 00110B00は押しボタン式ナースコールに設置(プラグ確認不要)し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。 00138B00、00110B00を組み合わせてご使用ください。
  • ポールセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
  • サーバー内蔵予測型見守りセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サーバー内蔵予測型見守りセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    539,800税込593,780
    1台
    6日以内出荷
    プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
  • 電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電源ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
  • フロアレポータⅢSタイプ ケアマックスコーポレーション

    フロアレポータⅢSタイプ

    ケアマックスコーポレーション
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    分配器が付属しているので安心してご使用いただけます。 大判サイズです。
  • モバイル端末 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    モバイル端末

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
  • 超音波離床センサー(ナースコール連動 ムセンタイプ ハカルプラス

    超音波離床センサー(ナースコール連動 ムセンタイプ

    ハカルプラス
    95,980税込105,578
    1式
    6日以内出荷
    超音波で人の動きをキャッチし、ナースコールへ通知します。 3つの検知モード搭載で1台3役。 センサーと子機の接続コードが不要な無線タイプ。
  • 介護見守りセンサ用小型IoT見守り TAOS研究所

    介護見守りセンサ用小型IoT見守り

    TAOS研究所
    78,980税込86,878
    1台
    7日以内出荷
  • 離床センサードウチクンNエア・JK トクソー技研

    離床センサードウチクンNエア・JK

    トクソー技研
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    コードレスなので設置が便利です。車いすやベッドに簡単に設置できます。 ひもで動きをすばやく検知してワイヤレスで受信器に通報します。
  • オスッチN トクソー技研

    オスッチN

    トクソー技研
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    00110B00は押しボタン式ナースコールに設置(プラグ確認不要)し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。 00127A00、00110B00を組み合わせてご使用ください。
  • 介護見守りセンサ AiSleep TAOS研究所

    介護見守りセンサ AiSleep

    TAOS研究所
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    部屋一覧で入居者のリアルな状態、睡眠情報が一目でわかります。 センサシートをベッドに敷くだけの簡単設置。 60029は、半径10メートルの範囲で使用可能。センサー10台まで使用することで、Wi-Fi工事の必要がありません。
  • コードレス離床センサー(受信器通報) 徳器技研工業

    コードレス離床センサー(受信器通報)

    徳器技研工業
    59,980税込65,978
    1箱
    8日以内出荷
  • フレキタッチ電極2 クランプ式 徳器技研工業

    フレキタッチ電極2 クランプ式

    徳器技研工業
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    先端に触れるだけでスイッチ操作ができます。クランプ式でヘッドボードなどに取付できます。
    仕様フレキシブル寸法:505mm コード長:1.8m 接続プラグ:RCAプラグアズワン品番65-3677-41
  • サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ テクノスジャパン

    サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ

    テクノスジャパン
    47,980税込52,778
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
    材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30タイプケーブルタイプケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
  • サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン

    サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ

    テクノスジャパン
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷
    ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
  • 拡声型子機 アイホン

    拡声型子機

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
  • PCナースコール用モニター アイホン

    PCナースコール用モニター

    アイホン
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型モニタ24型TFT液晶タッチパネル
  • 卓上型20局用選局ユニット アイホン

    卓上型20局用選局ユニット

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • ボード型20局用選局ユニット アイホン

    ボード型20局用選局ユニット

    アイホン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • ワイヤレス呼出ボタンセット アイホン

    ワイヤレス呼出ボタンセット

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様抗菌内容送信機/受信機ボタン色オレンジ検出距離(m)見通し5以下色調通信速度(kbps)125
  • 緊急呼出ボタン(プレート無) アイホン

    緊急呼出ボタン(プレート無)

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    付属品スタッフコールボタン材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品断線防止機構材質自己消火性樹脂コード長さ(cm)15
  • 呼出ボタン(点字英文引紐付) アイホン

    呼出ボタン(点字英文引紐付)

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型電源アダプタより供給
  • マットセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。
    仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • マットセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。
    仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • ハイハイ店番4(熱線式) Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4(熱線式)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1組
    5日以内出荷
    セット内容本体・検知器使用場所屋内用
  • ハイハイ店番4(エコー方式) Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4(エコー方式)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1組
    5日以内出荷
    セット内容本体・検知器使用場所屋内用
  • 警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ屋側用AC/DC12V

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)操作電圧(V)DC5/約3mA
  • ドアセンサー Panasonic(パナソニック)

    ドアセンサー

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    欠品中
    付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10電源リチウム電池(CR2)×1個使用周囲温度(℃)-10~+40通信可能距離(m)約100(見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下動作電圧(V)2.2~3.3電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
  • 小電力型リモコン受信器用アンテナ Panasonic(パナソニック)

    小電力型リモコン受信器用アンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    欠品中
    仕様接栓仕様:F型接栓付属品取付用木ねじ×2(3.5×20)質量(g)アンテナ:約30、同軸ケーブル:約130、アンテナ取付台:約90使用周囲温度(℃)-10~+50防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)

安全・保護』には他にこんなカテゴリがあります

離床センサー