カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585
奥行(mm)18
材質スチール
セット内容1段あたり赤白プレート25枚
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×135
取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
大きく見やすいベッドネームです。丸パイプにも角タイプにも使用できます。
付属品専用用紙(210×148mm)×1枚
寸法(mm)220×160
適合パイプ径(Φmm)最大約40
特殊ホック式で一度閉じたら外れません。防水性で洗面などに差し支えがありません。手触りが良く肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm
深さ(mm)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61
無地の縦横仕様です。
10枚入りとなります。
寸法(mm)100×28
タイプ無地・縦横兼用
松吉医科器械コード20-5275-00
1式(10枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
適合(ベッドネーム)AR・DR・DA-1R・SR・IOB・IOBT・FOB・FOBT型用
寸法(縦×横)(mm)70×130
アズワン品番0-835-31
1箱(500枚)
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。
文字文字なし
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×15×5
ベッドサイドボードなどに貼れる使い捨てベッドネームシール。特殊粘着剤使用で、剥がしても跡が残りません。
材質ミラーコートタック、シールタイプ
寸法(mm)133×76
B5用紙が差し込みできる大判タイプのベッドネームホルダー。任意のベッドを使用する際にベッド番号を大きく表示できます。丸・角パイプ兼用。
寸法(mm)260×237
材質ポリ塩化ビニール
カルテブックの背表紙に貼って使用します。品番:SK-483は背表紙に貼ってカラーシグナル(0-5320-01)を入れて使用します。品番:SK-481はカルテブックの表紙などに貼って診察券入れに使用します。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様用紙1枚付き
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)(縦)40×(横)60×(奥行)30mm
適合サイズ(用紙)60×35mm
アズワン品番0-830-01
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
貼って、はがして、また貼れる。書いて消せる。表示面はホワイトボード用マーカーで書いたり、消したりできます。
材質ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)165×110
★入院患者・入所者一覧表の記名札です。★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。
サイズ22.5×95mm
タイプ裏面磁石付き
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。
ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。
表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。
新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質NBR
長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73
松吉医科器械コード24-2557-00
肌に違和感を与えない柔らかな素材。
ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。
ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
ヨコ型の救護標識を採用したベッドネームホルダー。
寸法(mm)179×97
色ホワイト
タイプスナップ式
松吉医科器械コード20-5224-00
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
様付の横書き仕様です。
10枚入りとなります。
寸法(mm)100×28
タイプ様・横型
松吉医科器械コード20-5270-00
1式(10枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
1
2
3
次へ
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。