温冷蔵庫 :「医療用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)保温庫 移動式
庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。 2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。
内容量(L)101 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)55 高さ(mm)【架台】400 電源(V)AC100(50/60Hz)3.5A 有効内寸(mm)460×355×620 キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 外寸法(mm)600×450×1400(架台含む) 温度調整範囲(℃)室温~40 アズワン品番7-3411-01 棚板寸法(mm)455×310 棚板調整ピッチ(mm)50×8段
1台
519,800 税込571,780
40日以内出荷

『病室用品』には他にこんなカテゴリがあります