介護に必要な入浴用品には、滑り止めや持ちやすい機能などがついているものが多く、安全に入浴するための工夫がされています。お風呂マットには吸盤がついており、床にしっかりと固定することができるので安心です。また、介護者用のサンダルは滑りにくい素材でできているので、入浴介助も安心して行うことができるでしょう。
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR
質量(kg)1.7
サイズLL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート
加工抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)50
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.12(1袋当たり)
色グリーン
ケース入数20
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5×20×0.2
1組(12枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
踏み込み安心。浴槽へスキマなく敷けるぴったりマット。カーブの大きさを使い分けられるので、多くの浴槽にぴったりフィット。底面のカーブが大きい浴槽でも、マットを隅まで寄せられるので、隙間が減り、足がマットの上に乗るので安心!・幅カットで浴槽のカーブにかからずに敷けて安心です。底面幅が狭い浴槽でも、浴槽とマットがきちんと接している面だけを踏める!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×42×0.3
質量(kg)1.6
材質合成ゴム
使用場所浴槽内、洗い場
加工防カビ加工
ケース入数6
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム
仕様防炎認定取得:E 2220391
材質発泡EVA
厚さ(mm)10
質量(g)210
縦(mm)315
横(mm)465
・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計
用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め
材質合成ゴム(EPDM)
質量(g)900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×3
耐熱温度(℃)80
無数の楕円形連続結合(オーバルリンク)で、優れた滑り止め効果を発揮します。浴槽内でも洗い場でも使用できます。天然ひば油配合で爽やかな香りです。
仕様抗菌・防カビ加工
材質天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
耐熱温度(℃)70℃
マイナスイオンでリフレッシュ。浴室、浴槽内、トイレ、脱衣場、及びベットからの立ち上がり用すべり止めマット。すべりにくくなり、高齢者が安心して立ち上がることが出来ます。
長さ(cm)50
浴室内の手すりや浴槽の縁・底に貼って使用できます。用途に合わせてカットできます。
仕様抗菌・防カビ加工
材質本体/改質アクリル系弾性体、粘着剤/アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×316×0.66
置くだけの簡単設置。合成ゴム 抗菌・防カビ加工済。抜群の滑り止め効果。自沈式。ふちは傾斜形状
質量(kg)約1.3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)68×38×0.3
無数の楕円形連続結合で驚異的な滑り防止効果を発揮します。
用途浴槽内、洗い場兼用でお使い頂けます。
材質天然ゴム/SBR
色ライトグリーン
サイズSS(38×30)
質量(g)600
厚さ(cm)0.2
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
浴槽に敷くだけで高い滑り止め効果を発揮!滑りやすい浴槽内にも洗い場にもご使用頂けます。
セシオンを配合しているため、マイナスイオン・遠赤外線を発生させ、リラックスにも繋がります。
色グリーン
材質天然ゴム、SBRゴム、EPゴム、セシオン
寸法(mm)400×380×3
サイズS
1枚
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
水抜き穴付の安全すべり止めマット。すべり止め効果抜群トライアングル形状。水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。水抜き穴付きで水きりが良くすべらず安全。
施設の個浴の浴槽周りや洗面場・トイレなどのすべり止めに! マット表面と裏面はすべり止め効果の高いダイヤカット形状。 ダイヤカット形状は水切れが良く、乾きやすい。 超側面はなめらかカッティングで、つま先がひっかかりにくく安心です。※お風呂マットより比重が軽いため、水中で波打つ場合がありますので、浴槽など水中に沈めてのご使用は、おやめください。
けが、事故を防ぐ安全に配慮したやわらか素材。耐久性に優れているので、長時間使用可能です。透水性有
仕様防炎試験番号:EO870767
色緑
質量(kg/m2)3.5
アズワン品番65-0542-82
1個(1m)
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
247個の吸盤でしっかり吸着。浴槽にはえるあざやかなカラー。表面には星柄のデザイン。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×40×0.5
質量(g)約740
材質天然ゴム
使用場所浴槽内専用
仕様吸盤タイプ
ケース入数12
素足での歩行に適したソフトなコイル構造で、滑りにくい仕様です。
防炎性能試験合格品
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)約8
質量(kg/m2)2
洗い場・浴槽はもちろん、ベッドサイドの立ち上がりにも使えます。無数のオーバルリンク(楕円形連続結合意匠)を施し、滑り止め効果は驚異的。
材質天然ゴム、SBR
ケース入数10
使用場所浴槽内、洗い場等
1
2
次へ
入浴関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。