10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オペラ(衛生)マット スミロン

    オペラ(衛生)マット

    スミロン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    品番:PM-690G、PM-6120Gは菌や微生物の増殖を抑制します。 品番:PM-690ASTは静電気衝撃を抑制します。
    仕様1シートフィルム枚数/60枚材質フィルム/ポリエチレン(特殊アクリル系粘着剤コーティング)
  • オペラ(衛生)マット 1260用アンダーマット スミロン

    オペラ(衛生)マット 1260用アンダーマット

    スミロン
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番0-1596-12
  • 滅菌ラップジェミニ(シングル) メドライン・ジャパン

    滅菌ラップジェミニ(シングル)

    メドライン・ジャパン
    25,980税込28,578
    1式(50個×2個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    多種の滅菌に対応できる100%ポリプロピレンのSMS素材。 高い強度による破れにくい素材で、扱いやすくしなやかな質感。 滅菌テープの付け剥がしが容易。
    タイプ1枚
  • 抗ウイルス置くだけマット 関西ペイント

    抗ウイルス置くだけマット

    関西ペイント
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    漆喰の効果でマット表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月) 受付、待合室、病室の外からのウイルスの持ち込み対策に。 水洗い不可。 裏面すべり止め加工。
    ベージュ規格
  • 洗浄器用穴あきマット 牧口ゴム

    洗浄器用穴あきマット

    牧口ゴム
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。
    材質シリコンダークグリーン穴径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16松吉医科器械コード24-2468-00
  • マンモスグリーンポリバックシート ピグ

    マンモスグリーンポリバックシート

    ピグ
    28,980税込31,878
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。 転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。 汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。 防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。 2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
    使用方法【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。材質ポリプロピレン幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)790×10×3裏面粘着なしRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約18.9
  • メディカル吸収シート ピグ

    メディカル吸収シート

    ピグ
    25,980税込28,578
    1箱
    8日以内出荷
    血液、体液、洗浄液を素早く吸収・保持します。 1枚当たり約836mLの吸収力。 追加用の吸収シートとしておすすめします。 使い捨てのため、洗浄が不要で衛生的です。 ミシン目が入っており、手で簡単にカットすることができます。
    材質ポリプロピレンピンク寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3吸収量(L/枚)0.836RoHS指令(10物質対応)対応
  • オペラ(衛生)マット 960用アンダーマット スミロン

    オペラ(衛生)マット 960用アンダーマット

    スミロン
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    アズワン品番0-1596-11
  • 滅菌ラップジェミニ(ダブル) メドライン・ジャパン

    滅菌ラップジェミニ(ダブル)

    メドライン・ジャパン
    31,980税込35,178
    1式(125個×2個)
    7日以内出荷
    多種の滅菌に対応できる100%ポリプロピレンのSMS素材。 高い強度による破れにくい素材で、扱いやすくしなやかな質感。 滅菌テープの付け剥がしが容易。
    タイプ2枚圧着
  • タックシート(シリコーンゴム製)W450×D300×T1mm,グリーン サカセ化学工業

    タックシート(シリコーンゴム製)W450×D300×T1mm,グリーン

    サカセ化学工業
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    独自の高粘着性で手術中の器具の落下を防止します。 すべり止め効果があり、各種器材の下敷きとしても使用できます。 オールシリコンゴム製でオートクレーブ滅菌が可能です。(高粘着性再生可)
    寸法(幅W×奥行D×厚)(mm)(突起部含まず)450×300×1
滅菌マット・シート