商品豆知識
白血球を計測する際に、分類しながら数えることができる10連式のカウンターです。
合計値が100になると、アラーム音で知らせてくれます。
カウントした各種細胞が占める割合を、ボタン一つで表示することができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×166×78●重量(kg):0.6●分類可能数:9種類(BASO、EOSINO、STAB、MONO、LYMPHO、JUVEN、PROMYELO、MYELO)+フリーカウント1種●計数表示範囲:入力値/0~99、合計値/0~100●電源:AC100~240V 50/60Hz
アズワン品番8-593-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。